Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYY6 Messing Union 3/4 Inch Fnpt | AE7WWG

APPROVED VENDOR 6AYY6 Messing Union 3/4 Tommer Fnpt

På lager
Vare: AE7WWG Modell: 6AYY6
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL26 Union 3/8 Tommers messing | AB7EYW 22UL26125 psi3 / 8 "-20 grader til 400 grader F321NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY3 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscilated Strap, 16 Tommers kjerne | AE7WWD 6AYY31200 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY4 Messing Union 3/8 Inch Fnpt | AE7WWE 6AYY41200 psi3 / 8 "-65 grader til 250 grader F89NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYY5 Messing Union 1/2 Inch Fnpt | AE7WWF 6AYY51200 psi1 / 2 "-65 grader til 250 grader F174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY6 Messing Union 3/4 Tommer Fnpt
172NOK / enhet