EATON Hydrauliske motorer til generelt formål

Lavhastighets motorer i klasse H-serien med høyt dreiemoment med spoleventiler og driftshastigheter opp til 2000 o/min. Har en maksimal vinkelforskyvning på 22.7 kubikktommer per omdreining og er derfor ideelle for å drive vifter, transportbånd og annet tungt anleggsutstyr

filtre

EATON -

Hydrauliske motorer i J-serien

StilModellForskyvningLengdeMaks. RPMPorttypeTrykkvurderingPris (eks. mva)
A129-02910.5 Cu. I./ev.4.09 "1992Slutt2400 PSI8 229NOK
B129-03390.5 Cu. I./ev.4.09 "1992Side2400 PSI7 496NOK
A129-02920.79 Cu. I./ev.4.21 "1575Slutt2400 PSI7 578NOK
B129-03400.79 Cu. I./ev.4.21 "1575Side2400 PSI8 310NOK
A129-02931.21 Cu. I./ev.4.38 "1043Slutt2400 PSI8 352NOK
B129-03411.21 Cu. I./ev.4.38 "1043Side2400 PSI7 385NOK
A129-02941.93 Cu. I./ev.4.68 "650Slutt2175 PSI8 270NOK
B129-03421.93 Cu. I./ev.4.68 "650Side2175 PSI8 148NOK
A129-04583 Cu. I./ev.5.12 "393Slutt2030 PSI9 492NOK
B129-04703 Cu. I./ev.5.12 "393Side2175 PSI9 004NOK
EATON -

Hydrauliske motorer

StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A101-17492.2 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "10211800 PSI3.31 "6 886NOK
B101-17002.2 Cu. I./ev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "7 252NOK
B101-10332.8 Cu. I./ev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "7 293NOK
A101-10092.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9691800 PSI3.31 "6 735NOK
A103-15703.6 Cu. I./ev.4.24 "5.48 "9622000 PSI4.24 "9 876NOK
B103-15373.6 Cu. I./ev.5.17 "5.48 "9622000 PSI5.17 "10 613NOK
A101-17503.6 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "9531800 PSI3.31 "7 374NOK
B101-17013.6 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "7 537NOK
B101-10344.5 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "7 461NOK
A101-10104.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7601800 PSI3.31 "7 374NOK
A103-10104.6 Cu. I./ev.4.24 "5.48 "7622000 PSI4.24 "9 955NOK
B103-10344.6 Cu. I./ev.5.17 "5.48 "7622000 PSI5.17 "10 348NOK
A103-10115.7 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "5852000 PSI4.24 "10 307NOK
B103-10355.7 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "5852000 PSI5.17 "10 308NOK
B101-10355.9 Cu. I./ev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "7 781NOK
A101-10115.9 Cu. I./ev.3.31 "5.72 "5851800 PSI3.31 "7 618NOK
B103-15387.3 Cu. I./ev.5.17 "5.73 "4702000 PSI5.17 "10 549NOK
B101-17027.3 Cu. I./ev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "7 944NOK
A103-15717.3 Cu. I./ev.4.24 "5.73 "4702000 PSI4.24 "10 430NOK
A101-17517.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4691800 PSI3.31 "7 673NOK
A103-15728.8 Cu. I./ev.4.24 "5.87 "3851900 PSI4.24 "10 755NOK
B103-15398.8 Cu. I./ev.5.17 "5.87 "3851900 PSI5.17 "10 829NOK
B101-17038.9 Cu. I./ev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "8 102NOK
A101-17528.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3851700 PSI3.31 "7 942NOK
B101-10369.7 Cu. I./ev.5.17 "6.06 "3531650 PSI5.17 "8 303NOK
EATON -

Hydrauliske motorer i S-serien

StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A103-15733.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "9632500 PSI4.24 "10 710NOK
A103-15403.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "9632500 PSI4.24 "10 228NOK
A103-10264.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "7922500 PSI4.24 "10 431NOK
A103-10024.6 Cu. I./ev.4.24 "5.6 "7922500 PSI4.24 "10 231NOK
A103-10275.7 Cu. I./ev.4.24 "5.72 "6072500 PSI4.24 "11 143NOK
A103-10035.7 Cu. I./ev.4.24 "5.72 "6072500 PSI4.24 "11 230NOK
A103-15747.3 Cu. I./ev.4.24 "5.85 "4722500 PSI4.24 "10 632NOK
A103-15417.3 Cu. I./ev.4.24 "5.85 "4722500 PSI4.24 "10 584NOK
A103-15428.8 Cu. I./ev.4.24 "5.99 "3942350 PSI4.24 "11 549NOK
A103-100410.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3432300 PSI4.24 "11 411NOK
A103-102810.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3432300 PSI4.24 "-
RFQ
B103-101210.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "10 790NOK
A103-103610.1 Cu. I./ev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "11 029NOK
A103-102911.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3042250 PSI4.24 "11 611NOK
B103-101311.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "11 149NOK
A103-103711.4 Cu. I./ev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "11 350NOK
A103-100511.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3042250 PSI4.24 "11 135NOK
B103-101413.7 Cu. I./ev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "11 773NOK
A103-103813.7 Cu. I./ev.5.17 "6.33 "2431700 PSI5.17 "11 647NOK
A103-100613.7 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "2532050 PSI4.24 "11 895NOK
A103-103013.7 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "2532050 PSI4.24 "11 804NOK
B103-101518.2 Cu. I./ev.4.24 "6.67 "1921500 PSI4.24 "12 388NOK
A103-103918.2 Cu. I./ev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "12 355NOK
A103-103118.2 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "1901800 PSI4.24 "12 708NOK
A103-100718.2 Cu. I./ev.4.24 "6.95 "1901800 PSI4.24 "12 316NOK
EATON -

Hydrauliske motorer i H-serien

StilModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris (eks. mva)
A101-10252.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 952NOK
A101-10012.8 Cu. I./ev.3.31 "5.45 "9692400 PSI3.31 "6 819NOK
A101-10024.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "7 936NOK
A101-10264.5 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "7 618NOK
A101-10035.9 Cu. I./ev.3.31 "5.72 "5852400 PSI3.31 "7 512NOK
A101-10275.9 Cu. I./ev.3.31 "5.6 "5852400 PSI3.31 "8 290NOK
A101-17557.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "7 794NOK
A101-17067.3 Cu. I./ev.3.31 "5.85 "4692400 PSI3.31 "7 942NOK
A101-17078.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "8 351NOK
A101-17568.9 Cu. I./ev.3.31 "5.99 "3852300 PSI3.31 "8 472NOK
A101-10049.7 Cu. I./ev.3.31 "6.06 "3532250 PSI3.31 "8 392NOK
A101-100511.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "7 971NOK
A101-102911.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3042150 PSI3.31 "8 744NOK
B101-103711.3 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "9 197NOK
A101-101311.3 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "7 769NOK
A101-100614.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "8 945NOK
A101-101414.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "8 945NOK
A101-103014.1 Cu. I./ev.3.31 "6.2 "2432000 PSI3.31 "9 288NOK
B101-103814.1 Cu. I./ev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "9 105NOK
B101-103917.9 Cu. I./ev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "9 586NOK
A101-101517.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "10 053NOK
A101-103117.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "10 373NOK
A101-100717.9 Cu. I./ev.3.31 "6.54 "1921800 PSI3.31 "10 181NOK
A101-103222.6 Cu. I./ev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "9 799NOK
A101-100822.6 Cu. I./ev.3.31 "6.95 "1521500 PSI3.31 "10 950NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?