Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 129-0291 Hydraulisk Motor ,5 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNL 5PZK6

EATON 129-0291 Hydraulikkmotor ,5 Cu In/rev 5 Bolt

På lager
Vare: AE6DNL Modell: 129-0291Kryssreferanse: 5PZK6
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
8 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulisk Motor
Forskyvning0.5 Cu. I./ev.
Flensmontering5 bolter, 1.25 "pilot
Høyde2.37 "
Lengde4.09 "
Maks. Oljetemp.180 F
Maks. RPM1992
Min. Oljeviskositet70 SUS
Porttråd9 / 16-18 UNF
PorttypeSlutt
Trykkvurdering2400 PSI
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.03 "
AkseltypeTastet
Bredde2.37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.06
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8412298015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningLengdeMaks. RPMPorttypeTrykkvurderingPris
EATON 129-0339 Hydraulisk motor ,5 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNM 5PZK7 129-03390.5 Cu. I./ev.4.09 "1992Side2400 PSI7 496 NOK
EATON 129-0292 Hydraulisk Motor ,79 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu. I./ev.4.21 "1575Slutt2400 PSI7 578 NOK
EATON 129-0340 Hydraulisk Motor ,79 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu. I./ev.4.21 "1575Side2400 PSI8 310 NOK
EATON 129-0293 Hydraulisk Motor 1.21 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 Cu. I./ev.4.38 "1043Slutt2400 PSI8 352 NOK
EATON 129-0341 Hydraulisk Motor 1.21 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu. I./ev.4.38 "1043Side2400 PSI7 385 NOK
EATON 129-0294 Hydraulisk Motor 1.93 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu. I./ev.4.68 "650Slutt2175 PSI8 270 NOK
EATON 129-0342 Hydraulisk motor 1.93 Cu In/rev 5 Bolt | AE6DNU 5PZL3 129-03421.93 Cu. I./ev.4.68 "650Side2175 PSI8 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 129-0291 Hydraulikkmotor ,5 Cu In/rev 5 Bolt
8 229 NOK / enhet