EATON 103-1572 Motor Hydraulisk 8.8 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVK 4UA18

EATON 103-1572 Motor Hydraulisk 8.8 Cu In/rev 4 Bolt

På lager
Vare: AD9PVK Modell: 103-1572Kryssreferanse: 4UA18

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulisk Motor
Forskyvning8.8 Cu. I./ev.
Flensmontering4 bolter, 1.75 "pilot
Høyde4.24 "
Lengde5.87 "
Maks. Oljetemp.180 F
Maks. RPM385
Min. Oljeviskositet70 SUS
Porttråd7 / 8-14 UNF
PorttypeSide
Trykkvurdering1900 PSI
Skaft Dia.1"
Aksel lengde1.75 "
AkseltypeTastet
Bredde4.24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.11
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8412298015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris
EATON 101-1700 Motor Hydraulisk 2.2 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 Cu. I./ev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "7 252 NOK
EATON 101-1033 Motor Hydraulisk 2.8 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu. I./ev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "7 293 NOK
EATON 101-1701 Motor Hydraulisk 3.6 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "7 537 NOK
EATON 101-1034 Motor Hydraulisk 4.5 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu. I./ev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "7 461 NOK
EATON 101-1035 Motor Hydraulisk 5.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu. I./ev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "7 781 NOK
EATON 101-1702 Motor Hydraulisk 7.3 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu. I./ev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "7 944 NOK
EATON 101-1703 Motor Hydraulisk 8.9 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 Cu. I./ev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "8 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 103-1572 Motor Hydraulisk 8.8 Cu In/rev 4 Bolt
10 755 NOK / enhet