EATON 103-1015 Motorhydraulikk 18.2 Cu In / rev 4 Bolt | AD9PVP 4UA22

EATON 103-1015 Motor Hydraulisk 18.2 Cu In/rev 4 Bolt

På lager
Vare: AD9PVP Modell: 103-1015Kryssreferanse: 4UA22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulisk Motor
Forskyvning18.2 Cu. I./ev.
Flensmontering4 bolter, 1.75 "pilot
Høyde4.24 "
Lengde6.67 "
Maks. Oljetemp.180 F
Maks. RPM192
Min. Oljeviskositet70 SUS
Porttråd7 / 8-14 UNF
PorttypeSide
Trykkvurdering1500 PSI
Skaft Dia.1"
Aksel lengde1.75 "
AkseltypeTastet
Bredde4.24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2575
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8412298015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningHøydeLengdeMaks. RPMTrykkvurderingBreddePris
EATON 103-1036 Motor Hydraulisk 10.1 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PNM 4TY99 103-103610.1 Cu. I./ev.5.17 "5.94 "3531900 PSI5.17 "11 029 NOK
EATON 103-1037 Motor Hydraulisk 11.4 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PVB 4UA10 103-103711.4 Cu. I./ev.5.17 "6.08 "3031850 PSI5.17 "11 350 NOK
EATON 103-1038 Motor Hydraulisk 13.7 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PVC 4UA11 103-103813.7 Cu. I./ev.5.17 "6.33 "2431700 PSI5.17 "11 647 NOK
EATON 103-1039 Motor Hydraulisk 18.2 Cu In/rev 2 Bolt | AD9PVD 4UA12 103-103918.2 Cu. I./ev.5.17 "6.67 "1921500 PSI5.17 "12 355 NOK
EATON 103-1012 Motor Hydraulisk 10.1 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVL 4UA19 103-101210.1 Cu. I./ev.4.24 "5.94 "3531900 PSI4.24 "10 790 NOK
EATON 103-1013 Motor Hydraulisk 11.4 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVM 4UA20 103-101311.4 Cu. I./ev.4.24 "6.08 "3031850 PSI4.24 "11 149 NOK
EATON 103-1014 Motor Hydraulisk 13.7 Cu In/rev 4 Bolt | AD9PVN 4UA21 103-101413.7 Cu. I./ev.4.24 "6.33 "2431700 PSI4.24 "11 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 103-1015 Motor Hydraulisk 18.2 Cu In/rev 4 Bolt
12 388 NOK / enhet