Målere og elektronikk

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AA800OG57 573NOK
RFQ
AA800OGJ510 589NOK
RFQ
JB INDUSTRIES -

Mikronmålere

StilModellTilkoblingMålingsrekkeviddeStrømforsyningPris (eks. mva)
ADV-411/4 "kvinnelig SAE10 til 12,000 mikronAC eller batterier4 437NOK
BDV-24N1/4 "svingbar bluss20 til 9000 mikron9V batteri3 292NOK
INFICON -

Mikronmålere

StilModellTilkoblingStrømforsyningPris (eks. mva)
A710-202-G11/4 "kjølemiddelbluss9V batteri3 663NOK
B710-202-G27KF-16 Montering9 V batteri (45 timers batterilevetid)4 746NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAFC150F-TGWP3 378NOK
RFQ
AAFC250F-TGWP3 705NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APBLSS301 445NOK
RFQ
APBLSS10001 445NOK
RFQ
APBLSS8001 579NOK
RFQ
APBLSS1001 445NOK
RFQ
APBLSS15001 445NOK
RFQ
APBLSS3001 445NOK
RFQ
APBLSS1601 445NOK
RFQ
APBLSS6001 445NOK
RFQ
APBLSS50001 445NOK
RFQ
APBLSS151 403NOK
RFQ
APBLSS20001 445NOK
RFQ
APBLSS601 445NOK
RFQ
APBLSS4001 445NOK
RFQ
APBLSS2001 445NOK
RFQ
APBLSS30001 445NOK
RFQ
BALDWIN FILTERS -

Vakuummålere

StilModellPris (eks. mva)
AVG1325488NOK
B85-V881NOK
SUPCO -

Vakuummålere

StilModellTilkoblingViseMålingsrekkeviddeStrømforsyningtypenPris (eks. mva)
AVG640D1/4 "blussLCD0 til 19,000 mikron(3) AA-batterierDigitalt3 178NOK
BVG601/4 "mannlig bluss10 segmentert LED50 til 5000 mikron9 V batterielektronisk2 831NOK
CVG641/4 "mannlig bluss4-1 / 2-sifret LCD0 til 12,000 mikron9 V, ikke inkludertDigitalt3 070NOK
WINTERS INSTRUMENTS -

Vakuummålere

StilModellCase ColorTilfellet MaterialTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
AP1S410------707NOK
BPFQ2478-DRY-2FF------40 til 200 ° F261NOK
CP9U901428UC------40 til 150 ° F215NOK
DP3S6075------1 093NOK
EP1S560------40 til 200 ° F465NOK
DP3S6000------1 068NOK
FPEM1397LFSvartStålMidtstopper1/8 "MNPT1.5 "-40 grader til 150 grader F215NOK
GPEM1424LFSvartStålMidtstopper1/8 "MNPT2"-40 grader til 150 grader F147NOK
HPCT320LFRustfritt stålRustfritt stålBunn1 / 4 "4.5 "-40 grader til 200 grader F510NOK
HUMBOLDT -

Dial målere

EDWARDS SIGNALING -

Brannalarmresistorer

StilModell
AEOL-15
RFQ
AEOL-47
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
APGS1001 403NOK
RFQ
APGS10001 403NOK
RFQ
APGS3001 477NOK
RFQ
APGS601 440NOK
RFQ
APGS6001 440NOK
RFQ
APGS2001 604NOK
RFQ
APGS1601 604NOK
RFQ
APGS301 403NOK
RFQ
HONEYWELL -

Gauge T-skjorter

StilModellPris (eks. mva)
ACCT1604BT / U198NOK
RFQ
ACCT1602 / U233NOK
RFQ
ACCT1614B / U123NOK
RFQ
ACCT1622 / U143NOK
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

End Of Line -motstander

StilModellPris (eks. mva)
AEOL-47KL-
RFQ
BEOL47PK7488NOK
AEOL-4.7-
RFQ
CEOL47PK2134NOK
YELLOW JACKET -

Vakuummålere

Yellow Jacket vakuummålere måler nøyaktig trykk i et vakuum. De har en termisk konduktivitetssensor for å opprettholde temperaturen inne i vakuumet og en LCD-skjerm for å vise avlesninger ned til 10 mikron i 7 forskjellige enheter. LCD-skjermen har en automatisk avstenging for batterieffektivitet og en indikator for lavt batteri. Utvalgte modeller er utstyrt med en 12 tommers ledning, som kan strekkes opp til 24 tommer. Disse vakuummålerne er tilgjengelige i digitale og kjølevarianter på Raptor Supplies.

StilModellMålingsrekkeviddeStrømforsyningtypenPris (eks. mva)
A69020---2 878NOK
B690751 til 760,000 mikronD-cellebatteriDigitalt6 499NOK
C6908610 til 25,000 mikron9V batteriDigitalt4 828NOK
D6908025 til 100,000 mikron9V batteriKjøling3 282NOK
WILKERSON -

Målesett

StilModellPris (eks. mva)
ALRP-95-7712 213NOK
BGRP-96-346359NOK
KERN AND SOHN -

LB-serien skyvelæremålere

StilModellBoligdimensjonPris (eks. mva)
ALB 200-2350 x 42 x 30 mm13 711NOK
BLB 300-2440 x 42 x 30 mm15 034NOK
StilModellPris (eks. mva)
AALTG150F3 764NOK
RFQ
AALTG250F2 894NOK
RFQ
HONEYWELL -

Utsjekkingsmotstand

ModellSakPris (eks. mva)
4074EJMCH9VBY1 157 NOK
KERN AND SOHN -

Integrert kalibermåler, horisontal, maks 500 mm

ModellSakPris (eks. mva)
LB 500-2.CE8KLJ14 432 NOK
Se detaljer
DIXON -

Skruehøydemåler, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
TPGBX7WME1 971 NOK
Se detaljer
EDWARDS SIGNALING -

End Of Line Resistor Kit

ModellSakPris (eks. mva)
EOL-P1CF4PLD-
RFQ
12

Målere og elektronikk

Målere måler nivået av kjølemediegasser i HVAC -systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kaliper-, mikron-, test- og vakuummålere og målesett, i tillegg til måle-T-stykker, adaptere, termistorer og kuttere, fra Dixon, Honeywell, Gul jakke, Supco, JB Industries og Kern & Sohn. De er også nyttige for å oppdage økte nivåer av fuktighet og lekkasjer i et system. Vakuummålere måler nøyaktig trykk i et vakuum. De har en termisk konduktivitetssensor for å opprettholde temperaturen inne i vakuumet og en LCD-skjerm for å vise avlesninger. LCD-skjermen har en automatisk avstengingsfunksjon og en indikator for lavt batteri.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?