Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VINTERINSTRUMENT PCT320LF Måletrykk 4-1/2 tomme 30 tommer Hg Vac til 0 | AH7HFG 36TV46

WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF måler trykk 4-1/2 tommer 30 tommer Hg Vac til 0

På lager
Vare: AH7HFG Modell: PCT320LFKryssref: 36TV46

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeNull justeringsskrue
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonBlyfri
Område30 til 0 tommer Hg
SensormaterialeBronse
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Vakuummåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Nødvendig måleradapter: Nei
    • Egenskaper: Nulljusteringsskrue, CRN Registrert

Produktvarianter

ProduktModellCase ColorTilfellet MaterialTilkoblingsstedTilkoblingsstørrelseDialstørrelseDriftstemp. OmrådePris
VINTERINSTRUMENT PEM1397LF Måletrykk 1-1/2 tomme 30 tommer Hg Vac til 0 | AH7HFX 36TV60 PEM1397LFSvartStålMidtstopper1/8 "MNPT1.5 "-40 grader til 150 grader F215NOK
VINTERINSTRUMENT PEM1424LF Måletrykk 2 tommer 30 tommer Hg Vac til 0 | AH7HGR 36TV78 PEM1424LFSvartStålMidtstopper1/8 "MNPT2"-40 grader til 150 grader F147NOK
VINTERINSTRUMENT P1S560 Vakuummåler, -30 til 0 tomme Hg-område, 1/4 MNPT, +/-1 % målernøyaktighet | CH6QUQ 491F91 P1S560------40 til 200 grader F465NOK
VINTERINSTRUMENT P9U901428UC Vakuummåler, -30 til 0 tomme Hg-område, 1/4 MNPT, +/-2-1-2 % målernøyaktighet | CH6RAC 491D49 P9U901428UC------40 til 150 grader F215NOK
VINTERINSTRUMENT PFQ2478-DRY-2FF Vakuummåler, -30 til 0 tomme Hg-område, 1/4 MNPT, +/-2.5 % målernøyaktighet | CH6RDB 491F73 PFQ2478-DRY-2FF------40 til 200 grader F261NOK
VINTERINSTRUMENT P1S410 Industriell vakuummåler, 4 1/2 tommers størrelsesskive, 1/4 tommers størrelse NPT hann | CV3TPL 491C51 P1S410------707NOK
VINTERINSTRUMENT P3S6075 Industriell vakuummåler, 30 til 0 tommer Størrelse Hg, 6 tommers størrelsesskive, 1/4 tomme Størrelse NPT hann | CV3TPM 491A92 P3S6075------1 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PCT320LF måler trykk 4-1/2 tommer 30 tommer Hg Vac til 0
510NOK / enhet