Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN LB 300-2 integrert skyvelære, digital, 200 mm Maks. Lengde, 0.01 mm Lesbarhet | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 integrert skyvelære, digital, 200 mm Maks. Lengde, 0.01 mm Lesbarhet

På lager
Vare: CJ6ZUW Modell: LB 300-2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
15 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMåler
Batteri3V CR2032
Saksbredde440mm
Sifferstørrelse8mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon440 x 42 x 30 mm
Husets høyde30 mm
Husets lengde42 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
lesbarhet0.01mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)5.5
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)46
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonPris
KERN OG SOHN LB 200-2 integrert skyvelære, digital, 200 mm Maks. Lengde, 0.01 mm Lesbarhet | CJ6ZUV LB 200-2350 x 42 x 30 mm13 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN LB 300-2 integrert skyvelære, digital, 200 mm Maks. Lengde, 0.01 mm Lesbarhet
15 034 NOK / enhet