STARRETT Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters

Herdede stålmålerblokker brukes mye i layout- og inspeksjonsarbeid for å angi nøyaktige dimensjoner som kan brukes som en sammenlignende standard for måling eller kalibrering av maskinverktøy og produserte deler. Tilgjengelig i rektangulære, runde og V-blokkvarianter

filtre

STARRETT -

4000 Series Pin Gage sett med etui

StilModellMålingsrekkeviddeToleransePris (eks. mva)
AS4000-0600.011 til 0.060 "0.0002 "1 935NOK
BS4002-2500.061 til 0.250 "0.00023 992NOK
CS4004-5000.251 til 0.500 "0.00026 102NOK
STARRETT -

V-blokker og klemmesett

StilModellKapasitetHøydeHolesLengdeMaterialeFormBreddePris (eks. mva)
A2781"1.25 "21.625 "Stålrektangulær1.25 "6 949NOK
B568C2"2"12.5 "Herdet stålV Blokk3"11 169NOK
STARRETT -

4000 Series Pin Gage sett med etui

StilModellSakMålingsrekkeviddePris (eks. mva)
AS4003-250Pin Gage Minus Sett0.061 til 0.250 "4 235NOK
BS4009-750Pin Gage Minus Sett0.626 til 0.750 "8 481NOK
CS4011-832Pin Gage Minus Sett0.751 til 0.832 "14 037NOK
DS4013-916Pin Gage Minus Sett0.833 til 0.916 "15 401NOK
ES4015-1Pin Gage Minus Sett0.917 til 1.000 "15 623NOK
FS4001-060Pin Gage Minus Sett0.011 til 0.060 "1 998NOK
GS4005-500Pin Gage Minus Sett0.251 til 0.500 "6 156NOK
HS4008-750Pin Gage Plus-sett0.626 til 0.750 "7 954NOK
IS4010-832Pin Gage Plus-sett0.751 til 0.832 "13 313NOK
CS4012-916Pin Gage Plus-sett0.833 til 0.916 "17 010NOK
JS4014-1Pin Gage Plus-sett0.917 til 1.000 "19 429NOK
KS4006-625Pin Gage Plus-sett0.501 til 0.625 "7 442NOK
STARRETT -

Inspeksjonsblokk med sak 1 til 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
706AZAC4HLJ5 568 NOK
STARRETT -

Gage-blocksett 81 stk. 0.1001-4.000 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
RS 81.BAC8HCY9 471 NOK
STARRETT -

V-blokk/klemmesett 1 Ea

ModellSakPris (eks. mva)
567AD6XEE7 792 NOK
STARRETT -

Magnetisk V-blokk 1 3/4 tommers kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
566AD6XED10 382 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?