Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S4003-250 pinnemålersett, minus, 0.061 til 0.250 tommers rekkevidde, 190 målere | AD6XFF 4CEU5 / 67483

STARRETT S4003-250 pinnemålersett, minus, 0.061 til 0.250 tommers rekkevidde, 190 målere

På lager
Vare: AD6XFF Modell: S4003-250Kryssref.: 4CEU5 / 67483
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
4 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage Minus Sett
Inkrement (In.)0.001
Lengde2"
MaterialeStål
Målingsrekkevidde0.061 til 0.250 "
FormRund
Toleranse0.0002

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9017308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Starrett S4003-250 er et minus-pinnemålersett som er ideelt for å bestemme hullavstander innenfor området 0.061 - 0.250 tommer.
    • De 2-tommers lange, sentrelappede tappene til dette settet er utstyrt med en 0.0002-tommers toleranse og tilbys i trinn på 0.001 tommer.
    • Dette Starrett-målesettet er utstyrt med et kraftig beskyttelsesdeksel med individuelle spor for hver pinnemåler.

Produktvarianter

ProduktModellSakMålingsrekkeviddePris
STARRETT S4001-060 Pinnemålersett, minus, 0.011 til 0.060 tommers rekkevidde, 50 målere | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage Minus Sett0.011 til 0.060 "1 992 NOK
STARRETT S4005-500 pinnemålersett, minus, 0.251 til 0.500 tommers rekkevidde, 250 målere | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage Minus Sett0.251 til 0.500 "6 342 NOK
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 til 0.625 tommers rekkevidde, 125 Gages | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus-sett0.501 til 0.625 "8 159 NOK
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626 til 0.750 tommers rekkevidde, 125 Gages | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus-sett0.626 til 0.750 "8 246 NOK
STARRETT S4009-750 pinnemålersett, minus, 0.626 til 0.750 tommers rekkevidde, 125 målere | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage Minus Sett0.626 til 0.750 "8 142 NOK
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 til 0.832 tommers rekkevidde, 82 Gages | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus-sett0.751 til 0.832 "13 942 NOK
STARRETT S4011-832 pinnemålersett, minus, 0.751 til 0.832 tommers rekkevidde, 82 målere | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage Minus Sett0.751 til 0.832 "14 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S4003-250 pinnemålersett, minus, 0.061 til 0.250 tommers rekkevidde, 190 målere
4 459 NOK / enhet