Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 568C V-blokker matchet par med klemmer 2 inn | AC4HLE 2ZVK6 / 52592

STARRETT 568C V-blokker matchet par med klemmer 2 tommer

På lager
Vare: AC4HLE Modell: 568CKryssreferanse: 2ZVK6 / 52592

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-blokker og klemmesett
Nøyaktighet+/- 0.0002 "
Kapasitet2"
Høyde2"
Holes1
Lengde2.5 "
MaterialeHerdet stål
FormV Blokk
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeHolesLengdeMaterialeFormBreddePris
STARRETT 278 V-blokk/klemmesett 2 Ea 1 Inch Cap | AD6XEC 4CEN8 / 51312 2781"1.25 "21.625 "Stålrektangulær1.25 "7 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 568C V-blokker matchet par med klemmer 2 tommer
11 425 NOK / enhet