Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 706AZ inspeksjonsblokk med koffert 1 til 3 i | AC4HLJ 2ZVL2 / 57121

STARRETT 706AZ inspeksjonsblokk med koffert 1 til 3 tommer

På lager
Vare: AC4HLJ Modell: 706AZKryssreferanse: 2ZVL2 / 57121
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
5 777 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsblokk m/Kasse
Nøyaktighet+/- 0.0001 "
Høyde1"
Holes5
Inkrement (In.)1
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
Målingsrekkevidde1 til 3 "
Formrektangulær
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 706AZ inspeksjonsblokk med koffert 1 til 3 tommer
5 777 NOK / enhet