Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S4000-060 Pin Gage Set, Plus, 0.011 til 0.060 tommers rekkevidde, 50 målere | AD6XFC 4CEU2 / 67480

STARRETT S4000-060 Pin Gage Set, Plus, 0.011 til 0.060 tommers rekkevidde, 50 Gages

På lager
Vare: AD6XFC Modell: S4000-060Kryssref.: 4CEU2 / 67480

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage Plus-sett
sertifiseringInspeksjonsbevis
Dia. Rekkevidde (in.)0.0110 "til 0.0600"
Dimensjonstypeinch
MålertypeGå (pluss)
HardhetRC 60/64
InkludererHandle
Inkrement (In.)0.001 "dia.
Lengde2"
MaterialeStål
Målingsrekkevidde0.011 til 0.060 "
Antall målere50
Total lengde2"
FormRund
Toleranse0.0002 "
ToleranseklasseZZ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9017308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Starrett S4000-060 pinnemåler brukes i presisjonsmåleoppgaver, og sikrer nøyaktig og konsekvent måling av hulldiametre og dimensjoner for kvalitetskontroll og produksjonsprosesser. Dette Starrett Go- eller Plus-stiftmålersettet kommer med et kassehus og en markert spor i en innsats. Hver pinne er en 2-tommers lang stang laget av ubelagt verktøystål for strukturell stivhet og holdbarhet. Den har en overflatefinish på 10 mikrotommer eller høyere for korrosjonsbestandighet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan bruker jeg Starrett S4000-060 pinnemålersett?

A.

  • Velg passende pinnestørrelse.
  • Sett inn i hullet.
  • Sjekk tettsittende passform.
  • Sammenlign merking på pinne.
  • Merk matchende størrelse.
  • Verifiser mot standarder.
  • Test på flere områder om nødvendig.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger et pinnemålersett?

A.

  • Tilpass rekkevidde til målebehov.
  • Velg passende toleranseklasse.
  • Velg slitesterkt, slitesterkt materiale.
  • Prioriter jevn finish for presisjon.
  • Sørg for tydelige størrelsesmerker.
  • Velg solid etui for organisasjonen.
  • Se etter alternativer for innsats og oppbevaring.
  • Vurder butikk- eller laboratoriemiljøer.
  • Balanser funksjoner med kostnad.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg dette pinnemålersettet?

A.

  • Oppbevar målere i den angitte kassen.
  • Oppbevares på et rent, tørt område.
  • Sjekk for slitasje eller skade.
  • Tørk av med en myk, tørr klut.
  • Bruk mild løsning om nødvendig.
  • Påfør lett olje for å forhindre rust.
  • Unngå fall eller støt.
  • Hold deg unna rusk.
  • Sammenlign med standarder for nøyaktighet.
  • Rådfør deg med eksperter om nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddeToleransePris
STARRETT S4002-250 Pin Gage Set, Plus, 0.061 til 0.250 tommers rekkevidde, 190 Gages | AD6XFE 4CEU4 / 67482 S4002-2500.061 til 0.250 "0.00024 173 NOK
STARRETT S4004-500 pinnemålersett, pluss, 0.251 til 0.500 tommers rekkevidde, 250 målere | AD6XFG 4CEU6 / 67484 S4004-5000.251 til 0.500 "0.00026 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S4000-060 Pin Gage Set, Plus, 0.011 til 0.060 tommers rekkevidde, 50 Gages
1 858 NOK / enhet