STARRETT S4015-1 pinnemålersett, minus, 0.917 til 1.000 tommers rekkevidde, 84 målere | AD6XFU 4CEV8 / 67495

STARRETT S4015-1 pinnemålersett, minus, 0.917 til 1.000 tommers rekkevidde, 84 målere

På lager
Vare: AD6XFU Modell: S4015-1Kryssref.: 4CEV8 / 67495

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage Minus Sett
Inkrement (In.)0.001
Lengde2"
MaterialeStål
Målingsrekkevidde0.917 til 1.000 "
FormRund
Toleranse0.0002

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.1925
Skipets høyde (cm)51.31
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9017800000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Starrett S4015-1 er et pinnemålersett av minustype som består av 84 herdede verktøystålmålere (0.917 - 1.000 tommer) med en økning på 0.001 tommer og et fargekodet Go / No-Go målerhåndtak.
    • De 2-tommers lange stiftene til dette settet er utstyrt med en toleranse på 0.0002 tommer, og deres respektive størrelser er etset på overflaten.

Produktvarianter

ProduktModellSakMålingsrekkeviddePris
STARRETT S4001-060 Pinnemålersett, minus, 0.011 til 0.060 tommers rekkevidde, 50 målere | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage Minus Sett0.011 til 0.060 "1 992 NOK
STARRETT S4003-250 pinnemålersett, minus, 0.061 til 0.250 tommers rekkevidde, 190 målere | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage Minus Sett0.061 til 0.250 "4 459 NOK
STARRETT S4005-500 pinnemålersett, minus, 0.251 til 0.500 tommers rekkevidde, 250 målere | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage Minus Sett0.251 til 0.500 "6 342 NOK
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 til 0.625 tommers rekkevidde, 125 Gages | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus-sett0.501 til 0.625 "8 159 NOK
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626 til 0.750 tommers rekkevidde, 125 Gages | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus-sett0.626 til 0.750 "8 246 NOK
STARRETT S4009-750 pinnemålersett, minus, 0.626 til 0.750 tommers rekkevidde, 125 målere | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage Minus Sett0.626 til 0.750 "8 142 NOK
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 til 0.832 tommers rekkevidde, 82 Gages | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus-sett0.751 til 0.832 "13 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S4015-1 pinnemålersett, minus, 0.917 til 1.000 tommers rekkevidde, 84 målere
17 076 NOK / enhet