TEMPCO Finned Strip Varmeapparater

Keramisk isolerte kanalstrimmelvarmere med kappe i rustfritt stål for holdbarhet og motstand mot høye temperaturer (opptil 1200 grader Fahrenheit). Ideell for naturlig konveksjonsluftoppvarming i skaptypeovner. Tilgjengelig i forskjellige watttettheter og terminaler

filtre

StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ACSF005209.5 "10.5 "18W / kvm. i.350754NOK
ACSF001249.5 "10.5 "45W / kvm. i.725754NOK
ACSF005229.5 "10.5 "25W / kvm. i.500721NOK
ACSF0013211 "12 "40W / kvm. i.900810NOK
ACSF0013613 "14 "37W / kvm. i.1100956NOK
ACSF0024913 "14 "28W / kvm. i.750898NOK
ACSF0014014.25 "15.25 "37W / kvm. i.12501 025NOK
ACSF0052516.875 "17.875 "25W / kvm. i.10001 172NOK
ACSF0014516.875 "17.875 "38W / kvm. i.15501 188NOK
ACSF0052416.875 "17.875 "18W / kvm. i.7501 092NOK
ACSF0015018.5 "19.5 "36W / kvm. i.17001 198NOK
ACSF0052618.5 "19.5 "21W / kvm. i.10001 340NOK
ACSF0015520 "21 "36W / kvm. i.19001 417NOK
ACSF0052722.75 "23.75 "16W / kvm. i.10001 434NOK
ACSF0015922.75 "23.75 "30W / kvm. i.22001 633NOK
ACSF0053124.5 "25.5 "22W / kvm. i.15001 691NOK
ACSF0016524.5 "25.5 "35W / kvm. i.24001 761NOK
ACSF0016725.75 "26.75 "34W / kvm. i.25001 834NOK
ACSF0053229.5 "30.5 "21W / kvm. i.18002 028NOK
ACSF0017832.5 "33.5 "32W / kvm. i.31502 199NOK
ACSF0053332.5 "33.5 "21W / kvm. i.21002 287NOK
ACSF0021741.5 "42.5 "31W / kvm. i.41503 259NOK
ACSF0053447 "48 "15W / kvm. i.22503 603NOK
StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ACSF001309.5 "10.5 "24W / kvm. i.500764NOK
ACSF0006113 "14 "33W / kvm. i.1100966NOK
ACSF0008018.5 "19.5 "32W / kvm. i.17001 392NOK
ACSF0009022.75 "23.75 "32W / kvm. i.22001 483NOK
ACSF0052822.75 "23.75 "15W / kvm. i.10001 452NOK
ACSF0009424.5 "25.5 "33W / kvm. i.24001 813NOK
ACSF0010025.75 "26.75 "31W / kvm. i.25001 822NOK
ACSF0018032.5 "33.5 "31W / kvm. i.31502 314NOK
ACSF0011034.875 "35.875 "31W / kvm. i.34502 512NOK
ACSF0011741.5 "42.5 "30W / kvm. i.41503 356NOK
StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ACSF001299.5 "10.5 "24W / kvm. i.500758NOK
ACSF0006013 "14 "33W / kvm. i.1100977NOK
StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ACSF005019.5 "10.5 "16W / kvm. i.350757NOK
ACSF000029.5 "10.5 "21W / kvm. i.500757NOK
ACSF000049.5 "10.5 "31W / kvm. i.725756NOK
ACSF0000911 "12 "31W / kvm. i.900818NOK
ACSF0001313 "14 "31W / kvm. i.1100955NOK
ACSF0001113 "14 "21W / kvm. i.750930NOK
ACSF0001514.25 "15.25 "31W / kvm. i.12501 033NOK
ACSF0050716.875 "17.875 "21W / kvm. i.10001 201NOK
ACSF0001716.875 "17.875 "31W / kvm. i.15501 297NOK
ACSF0054316.875 "17.875 "16W / kvm. i.7501 292NOK
ACSF0001918.5 "19.5 "31W / kvm. i.17001 396NOK
ACSF0050818.5 "19.5 "19W / kvm. i.10001 449NOK
ACSF0002520 "21 "31W / kvm. i.19001 338NOK
ACSF0050922.75 "23.75 "15W / kvm. i.10001 659NOK
ACSF0002622.75 "23.75 "31W / kvm. i.22001 712NOK
ACSF0002724.5 "25.5 "31W / kvm. i.24001 801NOK
ACSF0051424.5 "25.5 "20W / kvm. i.15001 786NOK
ACSF0002825.75 "26.75 "30W / kvm. i.25001 891NOK
ACSF0051529.5 "30.5 "19W / kvm. i.18002 085NOK
ACSF0003332.5 "33.5 "29W / kvm. i.31502 400NOK
ACSF0051732.5 "33.5 "20W / kvm. i.21002 396NOK
ACSF0003434.875 "35.875 "30W / kvm. i.34502 429NOK
ACSF0003641.5 "42.5 "30W / kvm. i.41503 395NOK
ACSF0003747 "48 "14W / kvm. i.22503 828NOK
StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ACSF000039.5 "10.5 "31W / kvm. i.725781NOK
ACSF000019.5 "10.5 "21W / kvm. i.500786NOK
ACSF005009.5 "10.5 "16W / kvm. i.350752NOK
ACSF0000811 "12 "31W / kvm. i.900850NOK
ACSF0001213 "14 "31W / kvm. i.1100975NOK
ACSF0001013 "14 "21W / kvm. i.750973NOK
ACSF0001414.25 "15.25 "31W / kvm. i.12501 090NOK
ACSF0001616.875 "17.875 "31W / kvm. i.15501 283NOK
ACSF0050516.875 "17.875 "16W / kvm. i.7501 236NOK
ACSF0053916.875 "17.875 "21W / kvm. i.10001 137NOK
ACSF0002420 "21 "31W / kvm. i.19001 342NOK
ACSF0051122.75 "23.75 "21W / kvm. i.14501 639NOK
ACSF0051324.5 "25.5 "20W / kvm. i.15001 817NOK
StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
ACSF005199.5 "10.5 "18W / kvm. i.350754NOK
ACSF001239.5 "10.5 "45W / kvm. i.725752NOK
ACSF005219.5 "10.5 "25W / kvm. i.500721NOK
ACSF0013111 "12 "40W / kvm. i.900805NOK
ACSF0023213 "14 "28W / kvm. i.750889NOK
ACSF0013513 "14 "37W / kvm. i.1100921NOK
ACSF0013914.25 "15.25 "37W / kvm. i.12501 021NOK
ACSF0050616.875 "17.875 "18W / kvm. i.7501 180NOK
ACSF0054016.875 "17.875 "25W / kvm. i.10001 186NOK
ACSF0014416.875 "17.875 "38W / kvm. i.15501 165NOK
ACSF0015420 "21 "36W / kvm. i.19001 383NOK
ACSF0052922.75 "23.75 "23W / kvm. i.14501 652NOK
ACSF0053024.5 "25.5 "22W / kvm. i.15001 661NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?