Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSF00513 Varmeapparat 120v 25-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XGH 2XEA7

TEMPCO CSF00513 Varmeapparat 120v 25-1/2 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGH Modell: CSF00513Kryssreferanse: 2XEA7
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
1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon24.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde25.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning120V
Watt Tetthet20W / kvm. i.
Watts1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)65.02
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CSF00500 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XCV 2XDV3 CSF005009.5 "10.5 "16W / kvm. i.350801NOK
TEMPCO CSF00001 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XCX 2XDV5 CSF000019.5 "10.5 "21W / kvm. i.500836NOK
TEMPCO CSF00003 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XCZ 2XDV7 CSF000039.5 "10.5 "31W / kvm. i.725831NOK
TEMPCO CSF00008 Varmeapparat 120v 12 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XDC 2XDW1 CSF0000811 "12 "31W / kvm. i.900905NOK
TEMPCO CSF00010 Varmeapparat 120v 14 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XDG 2XDW5 CSF0001013 "14 "21W / kvm. i.7501 035 NOK
TEMPCO CSF00012 Varmeapparat 120v 14 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XDL 2XDW9 CSF0001213 "14 "31W / kvm. i.11001 037 NOK
TEMPCO CSF00014 Varmeapparat 120v 15-1/4 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XDQ 2XDX4 CSF0001414.25 "15.25 "31W / kvm. i.12501 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSF00513 Varmeapparat 120v 25-1/2 tommer Lengde 1200 grader F
1 856 NOK / enhet