Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSF00061 Varmeapparat 240v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCK 2XDU3

TEMPCO CSF00061 Varmeapparat 240v 14 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XCK Modell: CSF00061Kryssreferanse: 2XDU3
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
1 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon13 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde14 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet33W / kvm. i.
Watts1100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CSF00130 Varmeapparat 240v 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCH 2XDU1 CSF001309.5 "10.5 "24W / kvm. i.500812NOK
TEMPCO CSF00080 Varmeapparat 240v 19-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCL 2XDU4 CSF0008018.5 "19.5 "32W / kvm. i.17001 427 NOK
TEMPCO CSF00528 Varmeapparat 240v 23-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCM 2XDU5 CSF0052822.75 "23.75 "15W / kvm. i.10001 545 NOK
TEMPCO CSF00090 Varmeapparat 240v 23-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCN 2XDU6 CSF0009022.75 "23.75 "32W / kvm. i.22001 578 NOK
TEMPCO CSF00094 Varmeapparat 240v 25-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCP 2XDU7 CSF0009424.5 "25.5 "33W / kvm. i.24001 853 NOK
TEMPCO CSF00100 Varmeapparat 240v 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCQ 2XDU8 CSF0010025.75 "26.75 "31W / kvm. i.25001 868 NOK
TEMPCO CSF00180 Varmeapparat 240v 33-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCR 2XDU9 CSF0018032.5 "33.5 "31W / kvm. i.31502 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSF00061 Varmeapparat 240v 14 tommer Lengde 1200 grader F
1 027 NOK / enhet