AMERICAN BEAUTY TOOLS Loddepotter


filtre
StilModelltypenSpenningWattsPris (eks. mva)
A
300
1 lb, blyfri loddekar110-120 VAC3205 912 NOK
B
600
2.5 lb, blyfri loddekar110-120 VAC6006 257 NOK
C
MP-9
Elektrisk110 til 120 VAC1353 015 NOK

Loddepotter

American Beauty loddepotter brukes til oppvarming av loddemedier for fjerning og utskifting av komponenter med et stort antall ledninger, fortinningstråder og kabler, og dyppeloddeterminaler. De er laget av støpejern for kjemisk motstand mot blyfri loddemetall. Disse loddepottene har en justerbar skive for ønsket oppvarming (maksimal temperatur på 850 grader F) og et lokk med håndtak for å dekke oppvarmingsmediet og forhindre søl. Velg fra et bredt utvalg av loddepotter, tilgjengelig i alternativer på 1 og 2.5 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?