Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSF00501 Varmeapparat 240v 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCW 2XDV4

TEMPCO CSF00501 Varmeapparat 240v 10-1/2 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XCW Modell: CSF00501Kryssreferanse: 2XDV4
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
805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon9.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde10.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet16W / kvm. i.
Watts350

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CSF00002 Varmeapparat 240v 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XCY 2XDV6 CSF000029.5 "10.5 "21W / kvm. i.500806NOK
TEMPCO CSF00004 Varmeapparat 240v 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDA 2XDV8 CSF000049.5 "10.5 "31W / kvm. i.725804NOK
TEMPCO CSF00009 Varmeapparat 240v 12 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDE 2XDW3 CSF0000911 "12 "31W / kvm. i.900870NOK
TEMPCO CSF00011 Varmeapparat 240v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDJ 2XDW7 CSF0001113 "14 "21W / kvm. i.750960NOK
TEMPCO CSF00013 Varmeapparat 240v 14 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDN 2XDX2 CSF0001313 "14 "31W / kvm. i.11001 016 NOK
TEMPCO CSF00015 Varmeapparat 240v 15-1 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDT 2XDX6 CSF0001514.25 "15.25 "31W / kvm. i.12501 099 NOK
TEMPCO CSF00543 Varmeapparat 240v 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDX 2XDY1 CSF0054316.875 "17.875 "16W / kvm. i.7501 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSF00501 Varmeapparat 240v 10-1/2 tommer Lengde 1200 grader F
805NOK / enhet