Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSF00139 Varmeapparat 120v 15-1/4 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XJF 2XEG6

TEMPCO CSF00139 Varmeapparat 120v 15-1/4 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XJF Modell: CSF00139Kryssreferanse: 2XEG6
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
1 021 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon14.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde15.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerHver ende
Spenning120V
Watt Tetthet37W / kvm. i.
Watts1250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8168
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CSF00530 Varmeapparat 120v 25-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UMK 2MXF3 CSF0053024.5 "25.5 "22W / kvm. i.15001 661 NOK
TEMPCO CSF00519 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XHE 2XED9 CSF005199.5 "10.5 "18W / kvm. i.350754NOK
TEMPCO CSF00521 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XHJ 2XEE4 CSF005219.5 "10.5 "25W / kvm. i.500721NOK
TEMPCO CSF00123 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XHN 2XEE8 CSF001239.5 "10.5 "45W / kvm. i.725752NOK
TEMPCO CSF00131 Varmeapparat 120v 12 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XHT 2XEF3 CSF0013111 "12 "40W / kvm. i.900805NOK
TEMPCO CSF00232 Varmeapparat 120v 14 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XHX 2XEF7 CSF0023213 "14 "28W / kvm. i.750889NOK
TEMPCO CSF00135 Varmeapparat 120v 14 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XJB 2XEG2 CSF0013513 "14 "37W / kvm. i.1100921NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSF00139 Varmeapparat 120v 15-1/4 tommer Lengde 1200 grader F
1 021 NOK / enhet