Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSF00217 Varmeapparat 240v 42-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UNB 2MXH1

TEMPCO CSF00217 Varmeapparat 240v 42-1/2 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UNB Modell: CSF00217Kryssreferanse: 2MXH1
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
3 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon41.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde42.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerHver ende
Spenning240V
Watt Tetthet31W / kvm. i.
Watts4150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)108.71
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CSF00531 Varmeapparat 240v 25-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UMM 2MXF5 CSF0053124.5 "25.5 "22W / kvm. i.15001 745 NOK
TEMPCO CSF00165 Varmeapparat 240v 25-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMP 2MXF7 CSF0016524.5 "25.5 "35W / kvm. i.24001 801 NOK
TEMPCO CSF00167 Varmeapparat 240v 26-3 / 4 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMR 2MXF9 CSF0016725.75 "26.75 "34W / kvm. i.25001 875 NOK
TEMPCO CSF00532 Varmeapparat 240v 30-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMU 2MXG2 CSF0053229.5 "30.5 "21W / kvm. i.18002 092 NOK
TEMPCO CSF00533 Varmeapparat 240v 33-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMW 2MXG4 CSF0053332.5 "33.5 "21W / kvm. i.21002 337 NOK
TEMPCO CSF00178 Varmeapparat 240v 33-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC2UMY 2MXG6 CSF0017832.5 "33.5 "32W / kvm. i.31502 268 NOK
TEMPCO CSF00534 Varmeapparat 240v 48 tommers lengde 1200 grader F | AC2UND 2MXH3 CSF0053447 "48 "15W / kvm. i.22503 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSF00217 Varmeapparat 240v 42-1/2 tommer Lengde 1200 grader F
3 330 NOK / enhet