Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSF00060 Varmeapparat 120v 14 Tommer Lengde 1200 grader F | AC3XCJ 2XDU2

TEMPCO CSF00060 Varmeapparat 120v 14 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XCJ Modell: CSF00060Kryssreferanse: 2XDU2
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
1 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon13 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde14 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet33W / kvm. i.
Watts1100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
TEMPCO CSF00129 Varmeapparat 120v 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC3XCG 2XDT9 CSF001299.5 "10.5 "24W / kvm. i.500807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSF00060 Varmeapparat 120v 14 tommer Lengde 1200 grader F
1 040 NOK / enhet