SALSBURY INDUSTRIES Kabinett tilbehør

Includes combination, master, resettable combination, spring latch, tenant parcel and universal locks suitable for use with free-standing and wall-mount enclosures

filtre

SALSBURY INDUSTRIES -

Erstatningskombinasjonslåser

StilModellHøydeBredde
A2051CL5"3.5 "
RFQ
B2052CL6"5.5 "
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Master Låser

StilModell
A2092
RFQ
B2192
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Erstatningsdør og lås for klyngeenhet

StilModellHøydePris (eks. mva)
A3351 BRZ3.125 "1 431NOK
B3351 BLK3.125 "1 431NOK
C3351GRN3.125 "1 431NOK
D3351GRY3.125 "1 431NOK
E3351SAN3.125 "1 431NOK
F3351WHT3.125 "1 431NOK
G3356GRY6.625 "1 718NOK
H3356GRN6.625 "1 718NOK
I3356WHT6.625 "1 718NOK
J3356 BRZ6.625 "1 718NOK
K3356SAN6.625 "1 718NOK
L3356 BLK6.625 "1 718NOK
M3355 BLK19.875 "2 577NOK
N3355 BRZ19.875 "2 577NOK
O3355GRY19.875 "2 577NOK
P3355GRN19.875 "2 577NOK
Q3355SAN19.875 "2 577NOK
R3355WHT19.875 "2 577NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Standard låser

StilModellDybdeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
A2090U--Standard lås--
RFQ
B3790--Standard lås--
RFQ
C2190--Standard lås--
RFQ
D2290--Standard lås--
RFQ
E2490--Standard lås--
RFQ
F3490--Standard lås--
RFQ
G3590--Standard lås--
RFQ
H2090--Standard lås--
RFQ
I4290--Standard lås--
RFQ
J3690--Standard lås--
RFQ
K3390-E--Standard lås--
RFQ
L3390--Standard lås--
RFQ
M47902"1"Standard lås1"-
RFQ
N44902"1"Standard lås1"263NOK
O41902"1"Standard lås1"-
RFQ
P3390E-52.5 "3"Standard lås5"1 303NOK
Q2490-52.5 "3"Standard lås5"1 288NOK
R3690-52.5 "3"Standard lås5"1 288NOK
S2090U-52.5 "3"Standard lås5"1 431NOK
T2190-52.5 "3"Standard lås5"1 288NOK
U3790-52.5 "3"Standard lås5"1 861NOK
V3390-52.5 "3"Låse5"1 861NOK
W2090-52.5 "3"Standard lås5"1 217NOK
X2290-52.5 "3"Låse5"1 288NOK
Y3590-52.5 "3"Standard lås5"1 288NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Universallås, postkassedør

StilModellPris (eks. mva)
A1190-51 861NOK
B1195-51 861NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Installasjon av låsesylinder

StilModellPris (eks. mva)
A369371NOK
A379371NOK
A229371NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Leietaker Pakkeskap Låser

StilModellHøydeBredde
A3476--
RFQ
B37761"2.5 "
RFQ
C33761"4"
RFQ
D36761"2"
RFQ
E22764"2.5 "
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Master kommersielle låser

StilModellDybdeHøydeBredde
A3477---
RFQ
B33750.75 "2"3.5 "
RFQ
B36750.75 "2"3.5 "
RFQ
B37750.75 "2"3.5 "
RFQ
C35750.75 "3.5 "2"
RFQ
B36770.75 "2"3.5 "
RFQ
B22460.75 "2"3.5 "
RFQ
B22750.75 "2"3.5 "
RFQ
D31752"4"3"
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Erstatningsdør og låser

StilModellDybdeHøydeBredde
A3456P-GRY---
RFQ
B3455P-SAN---
RFQ
C3755P-BRZ-17.25 "13.25 "
RFQ
D3455P-GRY---
RFQ
E3456P-SAN---
RFQ
F3456P-GRN---
RFQ
G3456P-BLK---
RFQ
H3755P-GLD---
RFQ
I3755P-ALM-17.25 "13.25 "
RFQ
J3455P-GRN---
RFQ
K3756P-GLD---
RFQ
L3454GRN---
RFQ
M3354GRY-13.75 "12.75 "
RFQ
N3353GRN-10.25 "12.75 "
RFQ
O3454 BRZ---
RFQ
P3353SAN-10.25 "12.75 "
RFQ
Q3353 BRZ-10.25 "12.75 "
RFQ
R3753 GLD---
RFQ
S3453GRY---
RFQ
T3456P-BRZ---
RFQ
U3451 BRZ---
RFQ
V3354WHT-13.75 "12.75 "
RFQ
W3756P-ALM-20.75 "13.25 "
RFQ
X3755P-SAN-17.25 "13.25 "
RFQ
Y3455P-WHT---
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Universallåser

StilModell
A1190
RFQ
B1195
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Kombinasjonslåser

StilModellHøydeBredde
A3486--
RFQ
B20862"2"
RFQ
C37863"3"
RFQ
D24863"3"
RFQ
D36863"3"
RFQ
E22863"3"
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Commercial Lock, 3.5 x 2 x 0.75 Inch Size

ModellSakPris (eks. mva)
1095CE7EVM429NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Combination Lock, 3.5 x 2.25 x 2.5 Inch Size, Cell Phone Locker

ModellSakPris (eks. mva)
19910CE7EVK429NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Tenant Parcel Locker Lock, 1 x 1.25 x 1.5 Inch Size

ModellSakPris (eks. mva)
3377CE7JXN286NOK
SALSBURY INDUSTRIES -

Resettable Combination Lock Mailbox Door

ModellSakPris (eks. mva)
3682AH3RLZ-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Spring Latch Lock Aluminium Mailbox 2 Key

ModellSakPris (eks. mva)
2287AH3RMW-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Erstatningslås Courier Box 3 nøkler

ModellSakPris (eks. mva)
4990AH3RNG-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES -

Standard låsesett 2 låser 4 nøkler

ModellSakPris (eks. mva)
4390AH3RNH-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?