SALSBURY INDUSTRIES 1195 Universal Lock Pidestal Postbox 3 Keys | AH3RMK 33KM43

SALSBURY INDUSTRIES 1195 Universal Lock Pidestal Postboks 3 nøkler

Vare: AH3RMK Modell: 1195Kryssref: 33KM43

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversallås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Salsbury Industries 1195 universallås brukes til å låse dørene til CBU (oppsamlingsboksenheter) og NDCBU (leverings- og oppsamlingsboksenheter i nabolaget) pidestall-stil postkasser.

Egenskaper:

  • Salsbury Industries 1195 universallås har 6 utskiftbare cams for justering i henhold til forskjellige Salsbury Industries låser.
  • Den leveres med tre nøkler for å forhindre tap av en nøkkel.

Kompatibelt tilbehør:

  • Salsbury Industries 1199 Nøkkel Blank sett: Dette universelle nøkkelemnesettet inneholder en pakke med 50 nøkkelemner for sikring av universallåser.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan åpner jeg denne Salsbury Industries 1195 universallåsen?

A. Denne Salsbury Industries 1195 universallåsen kan åpnes ved å vri nøkkelen mot klokken.

Sp. Kan nøkkelen til denne universallåsen tas ut i åpen stilling?

A. Nei, nøkkelen til denne Salsbury Industries 1195 universallåsen må være i låst posisjon for å fjerne den, slik at brukere ikke glemmer å låse postkassedørene.

Q. Hva er denne Salsbury Industries 1195 universallåsen laget av?

A. Denne universallåsen er laget av rustfritt stål for å forhindre korrosjon og sikre holdbarhet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SALSBURY INDUSTRIES 1190 Universallås H/V postkasse 2 nøkler | AH3RMJ 33KM42 1190-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 1195 Universal Lock Pidestal Postboks 3 nøkler