SALSBURY INDUSTRIES 2486 Kombinasjonslås Aluminiumsdør | AH3RMY 33KM56

SALSBURY INDUSTRIES 2486 kombinasjonslås aluminiumsdør

Vare: AH3RMY Modell: 2486Kryssref: 33KM56

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKodelås
Dybde2"
Høyde3"
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3686 Kombinasjonslås 4B Horisontal postkasse | AH3RMA 33KM34 36863"3"-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3786 Kombinasjonslås 4C Horisontal postkasse | AH3RME 33KM38 37863"3"-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2086 Kombinasjonslås Messing postkassedør | AH3RMN 33KM46 20862"2"-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2286 Kombinasjonslås Aluminiumspostkassedør | AH3RMV 33KM52 22863"3"-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3486 kombinasjonslås pidestall postkassedør | AH3RND 33KM61 3486---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2486 kombinasjonslås aluminiumsdør