SALSBURY INDUSTRIES 2275 Master kommersiell lås aluminium postboks | AH3RMT 33KM50

SALSBURY INDUSTRIES 2275 Master kommersiell lås aluminium postkasse

Vare: AH3RMT Modell: 2275Kryssref: 33KM50

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaster kommersiell lås
Dybde0.75 "
Høyde2"
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3375 Master Commercial Lock Cluster Box 2 Key | AH3RLP 33KM23 33750.75 "2"3.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3575 Master kommersiell lås vertikal postkasse | AH3RLU 33KM28 35750.75 "3.5 "2"-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3675 Master kommersiell lås horisontal boks | AH3RLW 33KM30 36750.75 "2"3.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3677 Master Commercial Lock 4B Postboks 2 nøkler | AH3RLY 33KM32 36770.75 "2"3.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3775 Master Commercial Lock 4C Postboks 2 nøkler | AH3RMC 33KM36 37750.75 "2"3.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 2246 Master kommersiell lås brevboks 2 nøkler | AH3RMR 33KM49 22460.75 "2"3.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3175 Master Commercial Lock Rotary MailBox | AH3RNA 33KM58 31752"4"3"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2275 Master kommersiell lås aluminium postkasse