SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Replacement Door/Lock for Mailbox PL6 Bronze | AH3RTV 33KR66

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ erstatningsdør/lås for postkasse PL6 bronse

Vare: AH3RTV Modell: 3456P-BRZKryssreferanse: 33KR66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftingsdør og lås

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)57.79
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)38.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Salsbury Industries 3456P-BRZ replacement door is used to replace the damaged door of 4C pedestal mailboxes.

Egenskaper:

  • It includes a heavy-duty cam lock with three keys for easy opening / closing and to prevent unauthorised access.
  • The lock features a dust / rain shield that provides protection in all weather conditions (when the mailbox is installed outside) and dirt.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What is a pedestal in a mailbox?

A. The pedestal stand helps to mount the mailbox to a flat surface (instead of being dug into a hole) and provides support.

Q. What is the function of an anti-fish plate?

A. An anti-fish plate is located on the rear end of the mail slot to prevent tampering.

Q. Hva er produktet laget av?

A. The replacement door has aluminium construction with bronze finish for durability and corrosion & scratch resistance.

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM erstatningsdør/lås A-størrelse aluminium | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ erstatningsdør/lås A-størrelse bronse | AH3RNM 33KN40 3651 BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Erstatningsdør/lås A-størrelse gull | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Erstatningsdør/lås A-størrelse Sandstein | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM erstatningsdør/lås aluminium | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS erstatningsdør/lås messing | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Erstatningsdør/Lås Bronse | AH3RPA 33KN54 3551 BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ erstatningsdør/lås for postkasse PL6 bronse