Elektriske skrutrekkere

filtre

ASG JERGENS -

Rett elektrisk skrutrekkere

StilModellampsMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ATL-65002.518 tommer7008"0.75 lb.9 706NOK
BSS-65002.512 tommer9009"1.46 lb.12 354NOK
CTL-65002.518 tommer7008"0.75 lb.8 971NOK
DCL-6500-PS2.514 tommer9009.5 "1.46 lb.12 182NOK
ECL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb.9 852NOK
FBL-50002.511 tommer9008"0.79 lb.16 755NOK
GBL-7000HT2.531 tommer7009 13 / 32 "1.4 lb.22 047NOK
HCL-65002.514 tommer9009.5 "1.46 lb.12 182NOK
ICL-70003.522 tommer75010 "1.7 lb.13 165NOK
DEWALT -

Versa Clutch Skrutrekker 6.5 A.

StilModellClutchMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris (eks. mva)
ADW269Justerbart dreiemoment344 kg. Kg0-100011.9 "4 188NOK
ADW267standard132 kg. Kg0-200011.9 "3 471NOK
BDW268moment~~POS=TRUNC132 kg. Kg0-250011.5 "3 561NOK
DEWALT -

Gipsskrutrekker 120 V

StilModellForsterker @ 120VClutchMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris (eks. mva)
ADW2556.0Positiv kjøring60 kg. Kg0-530012.4 "1 501NOK
BDW2726.3standard81 kg. Kg0-400011.5 "2 535NOK
MAKITA -

Elektriske skrutrekkere

StilModellVerktøyvekt
AFS25003.4 lb.
RFQ
BFS27014 lb.
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Produksjonsskrutrekkere

StilModellMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris (eks. mva)
AES50T0.5 til 9.0 tommer500-6508 28 / 32 "10 338NOK
BES60P4.0 til 17.0 tommer100010 "10 526NOK
CES70P10.0 til 26.0 tommer70010 "11 596NOK
DEWALT -

Dekk / gips Skrutrekker Rpm 2500 6.5a

ModellSakPris (eks. mva)
DW257AD8NZK1 819 NOK
DEWALT -

Tørrvegg / innramming Skrutrekker Rpm 2500

ModellSakPris (eks. mva)
DW276AD8NZP2 322 NOK
DEWALT -

Positiv clutch skrutrekker Rpm 2500 6.5

ModellSakPris (eks. mva)
DW281AD8NZQ2 560 NOK
MILWAUKEE -

Gipsvegg Skrutrekker Rpm 4000 6.5a 120 V.

ModellSakPris (eks. mva)
6742-20AE9MTX1 632 NOK
MAKITA -

Gipsvegg Skrutrekkerpistol 0-6000 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
FS6200AA6LDM-
RFQ

Elektriske skrutrekkere

Elektriske skrutrekkere er elektroverktøy som brukes til å sette inn (skrue) og fjerne (skru av) skruer og andre festemidler og bore hull i installasjoner av stål, dekk, undergulv og gips. Disse elektriske skrutrekkerne produserer et maksimalt dreiemoment på 132 in-lb, har kule- og rullelager for jevn drift og kommer i en rekke forskjellige clutchtyper.Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie med ledningsbaserte og trådløse elektriske skrutrekkere fra forskjellige merker som Dewalt, Makita, Milwaukee, Ingersoll-Rand og Fein. Disse skrutrekkerne er tilgjengelige i varianter med pistolgrep og rett håndtak i forskjellige sekskantstørrelser. Dewalt-skrutrekkere brukes til selvborende festemidler med en maksimal skruestørrelse på #8 i gipsplater, og Ingersoll-Rand-skrutrekkere er ideelle for lette skruefester.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?