Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW272 Gipsskrutrekker Rpm 4000 6.3a 120 V | AD9AXT 4NZ46

DEWALT DW272 gipsskrutrekker Rpm 4000 6.3a 120 V

På lager
Vare: AD9AXT Modell: DW272Kryssref: 4NZ46
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
2 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsvegg skrutrekker
amps6.3
Forsterker @ 120V6.3
LagreneBall & Roller
Clutchstandard
Cord8 fot 2 leder
Maks. Moment81 kg. Kg
Ingen belastning RPM0-4000
Skaftstørrelse1/4 sekskant
Speed ​​ControlRSV
Verktøylengde11.5 "
Verktøyvekt3.1 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8467290040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VClutchMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris
DEWALT DW255 Gipsskrutrekker Rpm 5300 6 A 120 V | AE8XJR 6GD99 DW2556.0Positiv kjøring60 kg. Kg0-530012.4 "1 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW272 gipsskrutrekker Rpm 4000 6.3a 120 V
2 390 NOK / enhet