Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW267 Versa Clutch Skrutrekker 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84

DEWALT DW267 Versa Clutch skrutrekker 2000 6.5 A

På lager
Vare: AD8NZL Modell: DW267Kryssreferanse: 4LF84
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
3 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVersa Clutch skrutrekker
Forsterker @ 120V6.5
LagreneBall & Roller
Clutchstandard
Cord8 fot 2 leder
Maks. Moment132 kg. Kg
Ingen belastning RPM0-2000
Skaftstørrelse1/4 sekskant
Speed ​​ControlRSV
Verktøylengde11.9 "
Verktøyvekt3.7 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8207502080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellClutchMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris
DEWALT DW268 Versa Clutch Skrutrekker 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268moment~~POS=TRUNC132 kg. Kg0-250011.5 "3 561 NOK
DEWALT DW269 Versa Clutch Skrutrekker 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Justerbart dreiemoment344 kg. Kg0-100011.9 "4 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW267 Versa Clutch skrutrekker 2000 6.5 A
3 471 NOK / enhet