Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW257 Dekk-/gipsskrutrekker Rpm 2500 6.5a | AD8NZK 4LF80

DEWALT DW257 Dekk-/gipsskrutrekker Rpm 2500 6.5a

På lager
Vare: AD8NZK Modell: DW257Kryssreferanse: 4LF80
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
1 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk / gips skrutrekker
Forsterker @ 120V6.5
LagreneBall & Roller
Clutchstandard
Cord10 fot 2 leder
Maks. Moment132 kg. Kg
Ingen belastning RPM0-2500
Skaftstørrelse1/4 sekskant
Speed ​​ControlRSV
Verktøylengde12.375 "
Verktøyvekt3.8 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8467290040
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW257 Dekk-/gipsskrutrekker Rpm 2500 6.5a
1 819 NOK / enhet