Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 6742-20 Gipsskrutrekker Rpm 4000 6.5a 120 V | AE9MTX 6KX33

MILWAUKEE 6742-20 Gipsskrutrekker Rpm 4000 6.5a 120 V

På lager
Vare: AE9MTX Modell: 6742-20Kryssreferanse: 6KX33
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
1 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsvegg skrutrekker
amps6.5
Forsterker @ 120V6.5
LagreneBall & Roller
ClutchPositiv
Cord10 fot 2 leder
Ingen belastning RPM0-4000
Skaftstørrelse1/4 sekskant
Speed ​​ControlRSV
Verktøylengde12.7 "
Verktøyvekt3.5 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8467290040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 6742-20 Gipsskrutrekker Rpm 4000 6.5a 120 V
1 632 NOK / enhet