FEIN POWER TOOLS Elektriske skrutrekkere

filtre

INGERSOLL-RAND -

Produksjonsskrutrekkere

StilModellMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris (eks. mva)
AES50T0.5 til 9.0 tommer500-6508 28 / 32 "9 415NOK
BES60P4.0 til 17.0 tommer100010 "10 226NOK
CES70P10.0 til 26.0 tommer70010 "10 933NOK
MAKITA -

Elektriske skrutrekkere

StilModellVerktøyvekt
AFS25003.4 lb.
RFQ
BFS27014 lb.
RFQ
DEWALT -

Gipsskrutrekker 120 V

StilModellForsterker @ 120VClutchMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris (eks. mva)
ADW2556.0Positiv kjøring60 kg. Kg0-530012.4 "1 497NOK
BDW2726.3standard81 kg. Kg0-400011.5 "2 390NOK
DEWALT -

Versa Clutch Skrutrekker 6.5 A.

StilModellClutchMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdePris (eks. mva)
ADW269Justerbart dreiemoment344 kg. Kg0-100011.9 "4 010NOK
ADW267standard132 kg. Kg0-200011.9 "3 471NOK
BDW268moment~~POS=TRUNC132 kg. Kg0-250011.5 "3 561NOK
ASG JERGENS -

Rett elektrisk skrutrekkere

StilModellampsMaks. MomentIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ABL-50002.511 tommer9008"0.79 lb.16 205NOK
BCL-40002.55 in.-lb10007.5 "0.88 lb.9 529NOK
CTL-65002.518 tommer7008"0.75 lb.9 388NOK
DBL-7000HT2.531 tommer7009 13 / 32 "1.4 lb.21 322NOK
ETL-65002.518 tommer7008"0.75 lb.8 676NOK
FCL-65002.514 tommer9009.5 "1.46 lb.11 782NOK
GSS-65002.512 tommer9009"1.46 lb.12 354NOK
HCL-6500-PS2.514 tommer9009.5 "1.46 lb.11 782NOK
ICL-70003.522 tommer75010 "1.7 lb.12 732NOK
DEWALT -

Dekk / gips Skrutrekker Rpm 2500 6.5a

ModellSakPris (eks. mva)
DW257AD8NZK1 819 NOK
DEWALT -

Tørrvegg / innramming Skrutrekker Rpm 2500

ModellSakPris (eks. mva)
DW276AD8NZP2 322 NOK
DEWALT -

Positiv clutch skrutrekker Rpm 2500 6.5

ModellSakPris (eks. mva)
DW281AD8NZQ2 548 NOK
MILWAUKEE -

Gipsvegg Skrutrekker Rpm 4000 6.5a 120 V.

ModellSakPris (eks. mva)
6742-20AE9MTX1 632 NOK
MAKITA -

Gipsvegg Skrutrekkerpistol 0-6000 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
FS6200AA6LDM-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?