Elektriske slipemaskiner

filtre

MAKITA -

Variabel hastighet tilfeldig banesliper

StilModellVerktøyvektampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMBane Dia.Pad størrelseBytt TypeVerktøylengdePris (eks. mva)
ABO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Skyv6"2 054NOK
BBO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6Avtrekker12.125 "4 445NOK
CBO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Skyv12.5 "7 132NOK
DEWALT -

Random Orbital Sanders

StilModellIngen belastning RPMPris (eks. mva)
ADWE642012,0001 213NOK
ADWE642112,0001 297NOK
BDWE6421K12,0001 379NOK
CDWE6423K8000 til 12,0001 756NOK
PORTER CABLE -

Random Orbital Sanders

StilModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMBane Dia.Pad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A3821.91.912,0005"511 "3.0 lb.993NOK
B3802.0213,5001 / 16 "4-1/4 x 4-1/29"2.3 lb.765NOK
DEWALT -

Orbital Sanders

StilModellampsPad størrelseVerktøyvektPris (eks. mva)
ADWE64112.34-1/4" x 4-1/2"2.8 lb.1 011NOK
BDWE6411K2.41 / 4 "2.7 lb.1 180NOK
MAKITA -

Tilfeldig banesliper 5 tommer

StilModellSakPris (eks. mva)
ABO5030Fullfør Sander1 460NOK
BBO5030KTilfeldig banesliper1 623NOK
MAKITA -

Slipemaskin 1/4 tommer 2

StilModellPad størrelsePris (eks. mva)
ABO45561/4 ark1 119NOK
BBO4556K4-1 / 2 x 41 337NOK
MAKITA -

Fullfør Sanders

StilModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMPad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
ABO37101.71.711,0001/3 ark10 "3.5 lb.1 389NOK
BBO4900V2.92.94000 til 10,0001/2 ark11.375 "6 lb.4 271NOK
CBO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb.2 368NOK
MAKITA -

Hjulsliper, 7.8 amp, 3500 rpm, triggerbryter, kulelager

ModellSakPris (eks. mva)
9741AA6LXU10 154 NOK
SKIL -

Ark Palm Sander 2.0a

ModellSakPris (eks. mva)
7292-02AA8QHR597NOK
DEWALT -

Skivesliper 5 tommer 6 A.

ModellSakPris (eks. mva)
DWE6401DSAB7ZEF1 977 NOK
BOSCH -

Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 tommers diamerer

ModellSakPris (eks. mva)
OS50VCAF9RGV7 258 NOK
DEWALT -

Gipssliper, med ledning, 9 tommers pute, 4.7A, 63 tommers verktøylengde

ModellSakPris (eks. mva)
DWE7800CH6NZU9 540 NOK

Elektriske slipemaskiner

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av elektriske slipemaskiner, som skiveslipere, finishslipere, orbitalslipere, gipsslipere og polermaskiner fra Bosch, Dewalt, Makita og Porter Cable. Skiveslipere har en enkelt-/variabel hastighetsmotor og er ideelle for slipeapplikasjoner med høyt dreiemoment. For å fjerne overflødig lim eller glatte gipsoverflater, tilbyr vi også gipsslipere med støvoppsamler og lang rekkevidde vakuumslange for å fjerne potensielt skadelig støv. De kompakte orbitalsliperne er spesialdesignet for ultrafint arbeid, som fjerning av sparkel, avrunding av skarpe kanter og fin finish på overflater. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske slipemaskinene i forskjellige amperekonfigurasjoner, lagre, håndtak og brytertyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?