Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA BO5041K Variabel hastighet Random Orbit Sander, 5-tommers pute | AA6LCY 14F071

MAKITA BO5041K Variabel hastighet Random Orbit Sander, 5 tommers pute

På lager
Vare: AA6LCY Modell: BO5041KKryssreferanse: 14F071
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
2 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullfør Sander
amps3.0
LagreneBall
Cord8 ft.
Håndtak Designergonomisk
LåseJa
Ingen belastning RPM4000 - 12000
Bane Dia.1 / 8 "
Baner per minutt4000-12000
Pad størrelse5
HastighetstypeVariabel
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde10.875 "
Verktøyvekt3.5 lb.
Type sandpapirHook and Loop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode8467290015
OpprinnelseslandAU

Produktdetaljer:

Makita BO5041K variabel hastighet tilfeldig banesliper brukes til å glatte overflater via slitasje ved hjelp av sandpapir. Den gir jevn og rask sliping via en 3A motor. Dette elektroverktøyet er ideelt for trearbeidere, ferdigsnekkere og generelle entreprenører.

Egenskaper:

  • Makita BO5041K tilfeldig banesliper har en variabel hastighetskontroll som lar operatøren justere slipehastigheten.
  • Denne slipemaskinen har et gummiert håndtak og håndtak for økt operatørkomfort og kontroll.
  • Den har et justerbart fronthåndtak for sliping på trange steder og i hjørner.
  • Denne slipemaskinen har en stor utløserbryter med to fingre med en lett tilgjengelig låseknapp for kontinuerlig bruk.
  • Den tilbyr et putekontrollsystem som gjør det mulig å endre putehastigheten når du slår den på.
  • Klossbremsen på denne slipemaskinen er utformet for redusert fuging.
  • Sanderen har et stort støvoppsamlingssystem med innebygd vakuumportadapter.
  • Den har 1/8 tomme, tilfeldig banebevegelse for jevn sliping og en virvelfri finish.
  • Den består av overdimensjonerte, forseglede kulelager for økt verktøylevetid.

Kompatibelt tilbehør:

  • Makita svampeputer: Når de er våte, reduserer disse svampene støvoppbygging og gir mindre slipende virkning på overflaten.
  • Makita slipeskiver: Disse skivene har en diameter på 5 tommer og har slipekorn av hvit aluminiumoksid for holdbarhet og skarphet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer du papirstøvposen?

A.

  • Plasser støvposen i poseholderen.
  • Med forsiden vendt opp, sett inn den fremre festepappen i holderens spor.
  • Trykk på den øvre delen av pappen for å hekte den på klørne.

Q. Hvordan sikre sikkerhet under slipeoperasjonen?

A.

  • Hold verktøyet godt og ikke la verktøyet gå uten tilsyn.
  • Ikke bruk vann på arbeidsstykkets overflate.
  • Bruk dette verktøyet i et godt ventilert område.
  • Se etter brudd eller sprekker på puten før bruk.

Sp. Hvordan installerer jeg slipeskiven?

A.

  • Fjern all smuss eller fremmedlegemer fra puten.
  • Trekk av bakpapiret på slipeskiven.
  • Juster hullene på slipeskiven tett til puten og fest den.

Produktvarianter

ProduktModellampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMPad størrelseVerktøylengdeVerktøyvektPris
MAKITA BO3710 Etterbehandlingssliper 1/3 tomme 1.7 A | AA6LCQ 14F064 BO37101.71.711,0001/3 ark10 "3.5 lb.1 232 NOK
MAKITA BO4900V Platesliper 1/2 tomme 2.9 A | AA6LCU 14F067 BO4900V2.92.94000 til 10,0001/2 ark11.375 "6 lb.3 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA BO5041K Variabel hastighet Random Orbit Sander, 5 tommers pute
2 080 NOK / enhet