Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA BO6030 tilfeldig banesliper med variabel hastighet, 6 i pad | AA6LCZ 14F072

MAKITA BO6030 tilfeldig banesliper med variabel hastighet, 6 i pad

På lager
Vare: AA6LCZ Modell: BO6030Kryssreferanse: 14F072
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
4 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullfør Sander
amps2.7
Forsterker @ 120V2.7
LagreneBall
Cord8 ft.
Håndtak Designergonomisk
LåseJa
Ingen belastning RPM4000 - 10000
Bane Dia.1 / 8 "
Baner per minutt4000-10000
Pad størrelse6
HastighetstypeVariabel
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde12.125 "
Verktøyvekt5.2 lb.
Type sandpapirHook and Loop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)16.89
Skipets lengde (cm)34.49
Skipets bredde (cm)19.61
HS kode8467290015
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Designet for å gi ultraglatt overflate på tre-, plast- eller metalloverflater under maling eller gjenoppretting av gjennomsiktighetsjobber
    • Variabel hastighetsreguleringshjul som lar operatøren manuelt justere hastigheter i området 4000 - 10000 opm
    • Gummi bakhåndtak for å redusere vibrasjoner på verktøyet (nesten 30 prosent mindre)
    • Bruker 6 tommers slipeskiver som tillater et raskt skiftende anlegg
    • Utløserbryter med lett tilgjengelig låseknapp for å forhindre utilsiktet start av verktøyet
    • Fullt justerbart fronthåndtak gjør det mulig å slipe i hjørner og lukkede områder
    • Gjennomgående støvoppsamlingssystem med integrert støvpose for en renere arbeidsplass

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMBane Dia.Pad størrelseBytt TypeVerktøylengdePris
MAKITA BO5031K Variabel hastighet Random Orbit Sander 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Skyv6"1 837 NOK
MAKITA BO6040 Variabel hastighet Random Orbit Sander 6 In | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Skyv12.5 "6 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA BO6030 tilfeldig banesliper med variabel hastighet, 6 i pad
4 067 NOK / enhet