Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA BO6040 Variabel hastighet Random Orbit Sander 6 In | AA6LDA 14F073

MAKITA BO6040 Variabel hastighet Random Orbit Sander 6 Tommer

På lager
Vare: AA6LDA Modell: BO6040Kryssreferanse: 14F073

Få tak i det Mai 6, mandag
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
6 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullfør Sander
amps6.6
Forsterker @ 120V6.6
LagreneBall
Cord8 ft.
Håndtak Designergonomisk
LåseJa
Ingen belastning RPM1600 - 5800
Bane Dia.7 / 32 "
Baner per minutt1600-5800
Pad størrelse6
HastighetstypeVariabel
Bytt TypeSkyv
Verktøylengde12.5 "
Verktøyvekt6.6 lb.
Type sandpapirHook and Loop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.67
Skipets høyde (cm)16.99
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)48.59
HS kode8467290015
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMBane Dia.Pad størrelseBytt TypeVerktøylengdePris
MAKITA BO5031K Variabel hastighet Random Orbit Sander 5 In | AA6LCX 14F070 BO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Skyv6"1 837 NOK
MAKITA BO6030 tilfeldig banesliper med variabel hastighet, 6 i pad | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6Avtrekker12.125 "4 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA BO6040 Variabel hastighet Random Orbit Sander 6 Tommer
6 549 NOK / enhet