Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA BO5031K Variabel hastighet Random Orbit Sander 5 In | AA6LCX 14F070

MAKITA BO5031K Variabel hastighet Random Orbit Sander 5 In

På lager
Vare: AA6LCX Modell: BO5031KKryssreferanse: 14F070

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullfør Sander
amps3.0
Forsterker @ 120V3
LagreneBall
Cord6 fot 6 "
Håndtak Designergonomisk
LåseJa
Ingen belastning RPM4000 - 12000
Bane Dia.1 / 8 "
Baner per minutt4000-12000
Pad størrelse5
HastighetstypeVariabel
Bytt TypeSkyv
Verktøylengde6"
Verktøyvekt3 lb.
Type sandpapirHook and Loop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9295
Skipets høyde (cm)17.2
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)39.98
HS kode8467290015
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyvektampsForsterker @ 120VIngen belastning RPMBane Dia.Pad størrelseBytt TypeVerktøylengdePris
MAKITA BO6030 tilfeldig banesliper med variabel hastighet, 6 i pad | AA6LCZ 14F072 BO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6Avtrekker12.125 "4 067 NOK
MAKITA BO6040 Variabel hastighet Random Orbit Sander 6 In | AA6LDA 14F073 BO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Skyv12.5 "6 549 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA BO5031K Variabel hastighet Random Orbit Sander 5 In
1 837 NOK / enhet