Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a mykt grep 3/32 tommers diamerer | AF9RGV 30RW70

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 tommers diamerer

På lager
Vare: AF9RGV Modell: OS50VCKryssreferanse: 30RW70
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
7 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullfør Sander
amps3.4
Forsterker @ 120V3.4
LagreneBall
Cord13 ft.
Håndtak DesignMykt grep
LåseJa
Ingen belastning RPM8000 til 11,000
Bane Dia.3 / 32 "
Baner per minutt1100
Pad størrelse4-1 / 2 "x 9"
HastighetstypeVariabel
Spindeltrådstørrelse4-1 / 2 "
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde17.875 "
Verktøyvekt8.6 lb.
Type sandpapirstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8467290090

Produktdetaljer:

    • SFPM (2,300)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH OS50VC Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 tommers diamerer
7 133 NOK / enhet