Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA BO5030 Random Orbit Sander 5 In | AA6LCV 14F068

MAKITA BO5030 Random Orbit Sander 5 In

På lager
Vare: AA6LCV Modell: BO5030Kryssreferanse: 14F068
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
1 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullfør Sander
amps3.0
Forsterker @ 120V3
LagreneBall
Cord6 fot 6 "
Håndtak Designergonomisk
LåseJa
Ingen belastning RPM12000
Bane Dia.1 / 8 "
Baner per minutt12000
Pad størrelse5
Hastighetstypeenslig
Bytt TypeSkyv
Verktøylengde6"
Verktøyvekt2.9 lb.
Type sandpapirHook and Loop

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8467290015
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
MAKITA BO5030K Random Orbit Sander med kasse 5 i | AA6LCW 14F069 BO5030KTilfeldig banesliper1 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA BO5030 Random Orbit Sander 5 In
1 402 NOK / enhet