Makita 9741 hjulsliper er et elektroverktøy designet for å glatte overflater ved å slipe med sandpapir. Sanders har midler til å sikre sandpapiret og en mekanisme for å flytte det raskt inne i et hus med midler til å holde det for hånd eller koble det til en arbeidsbenk.
Egenskaper:
- Makita 9741 børstesliper med ledning har en velbalansert design med lavt tyngdepunkt for jevn overflatesliping. Den er egnet for å fjerne rust og maling, avsløre kornteksturer og rense gjenvunnet tømmer, stokker og grovsagede bjelker.
- Den er utstyrt med en kraftig motor med en strømstyrke på 7.8A. Denne motoren er i stand til å kjøre med 3500 rpm.
- Den har en justerbar frontrulle som gir et jevnt trykk på arbeidsstykket.
- Den har en elektrisk brems for overlegen produktivitet og er pent balansert med et lavt tyngdepunkt for enkel betjening.
- Den inkluderer fem forskjellige slipeskiver: et slitspapirhjul for sliping, et stålbørstehjul for metallbearbeiding og tre nylonbørstehjul på 80, 100 og 240 korn.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type slipemaskin er egnet for trebearbeiding?
A. Palme- og detaljslipere brukes til de fleste trebearbeidingsapplikasjoner, siden de ikke klarer å fjerne tungt materiale, så de må sammenkobles med en båndsliper. Mens roterende og random orbital slipere kan håndtere mellomstore til store prosjekter.
Q. Hva er forskjellen mellom en arksliper og en orbitalsliper?
A. Både orbital- og arkslipere roterer et slipemiddel i et sirkulært mønster. Men en arksliper bruker et ark med sandpapir som slipemiddel, og en orbitalsliper har unike slipeskiver.
Sp. Når trenger vi en orbitalsliper?
A. Når vi trenger en glatt overflate på kort tid, kan en orbitalsliper være det beste alternativet. Orbitalslipere er vanligvis håndholdte verktøy som opererer ved å rotere seg elliptisk for å produsere en sømløs overflate. Operatører kan til og med bruke dem til å fjerne rust eller maling.