WESCO Trommel Dollies

Trommedukker av aluminium, polypropylen og stål som brukes til transport av trommer med en kapasitet på opptil 1000 kg. Kan brukes med plast-, stål- og fibertromler

filtre

Wesco trommelvogner er designet for sikker transport av tomme / fulle fat på gulvnivå. De er ideelle for produksjons- og matforedlingsanlegg, kjøkken, malings- og smøremiddelindustrier og varehus.
WESCO -

Ståltrommedukker

Wesco trommelvogner har sveisede stålrammer med forsterkede støtteben for å transportere en maksimal belastning på 1000 lb. Disse vognene har en trommelklokke over styretrommelen for laststabilitet og fire hardgummi/sintret jernhjul strategisk plassert lenger fra hverandre for å gi større stabilitet og enkelhet mobilitet. Wesco trommeduker og er ideelle for transport av 30, 55 og 85 gallon trommer.

StilModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.Inne i Dia.DiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hard gummi1 395NOK
A240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hard gummi1 451NOK
A240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hard gummi1 653NOK
A2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintret jern1 559NOK
A2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintret jern1 712NOK
A2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintret jern1 597NOK
WESCO -

Trommedukker i rustfritt stål

Wesco trommelduker i rustfritt stål har en helsveiset konstruksjon med en beskyttende pulverlakkfinish og brukes til transport av plast-, fiber- og stålfat. Disse FM-godkjente trommedukene har et tre-tommers svingbart hjul for ekstra stabilitet og enkel mobilitet. Wesco trommelduker har polypropylen- eller hardgummihjul med rustfritt stål eller sinkbelagte svingrigger.

StilModellLastekapasitetTrommekapasitetUtenfor Dia.HjulmaterialeCaster materialePris (eks. mva)
A240196900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiRustfritt4 395NOK
B240198900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiSinkplate3 102NOK
B240199900 lb.85 gal.31.5 "Hard gummiRustfritt4 711NOK
A240192900 lb.30 gal.24 "Hard gummiSinkplate2 426NOK
A240193900 lb.30 gal.24 "Hard gummiRustfritt3 973NOK
A240195900 lb.55 gal.28.5 "Hard gummiSinkplate2 821NOK
B2401971000 lb.55 gal.28.5 "Hvit polypropylenRustfritt4 842NOK
A2401941000 lb.30 gal.24 "Hvit polypropylenRustfritt4 309NOK
B2402001000 lb.85 gal.31.5 "Hvit polypropylenRustfritt5 174NOK
WESCO -

Spesialitet Dollies

Wesco trommelduker har dreneringsplugger og T-håndtak, og er effektive til å transportere fiber-, plast- og stålfat. Disse vognene er utstyrt med 3-tommers svingbare hjul i hardgummi og kan håndtere 30 og 55 gallon industrifat med kapasitet på opptil 900 lb. Utvalgte trommelduker i aluminium og stål har solid bunn som fungerer som en sump for små søl eller lekkasjer og avtakbart avløp. plugger for å slippe ut søl fra vognene. Velg fra et bredt utvalg av Wesco spesialduker i runde og firkantede former, på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetMaterialeUtenfor Dia.typenBunntypePris (eks. mva)
A240033900 lb.Stål24.5 "RundHul1 884NOK
B240044900 lb.Aluminium24.5 "RundHul3 427NOK
C240040900 lb.Stål25.75 "SquareSquare3 750NOK
D240043900 lb.Aluminium24.5 "Rundsolid5 596NOK
WESCO -

Trommedolly for 30/55 gallon trommer, 900 lbs kapasitet, polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
240201AG7HGB2 128 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke størrelser av trommer kan disse dukkene romme?

Den åpne bunndesignen til disse Wesco-dukene gjør at de kan romme 30, 55 og 85-liters trommer.

Hva slags trommer er kompatible med Wesco trommeduker?

De kan brukes til å transportere plast-, stål- og fiberfat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?