VESTIL Trommelholder / rotator

filtre

VESTIL -

DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere/rotatorer, 12V DC drevet

Vestil DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere / rotatorer brukes til å transportere, løfte, rotere og vippe tunge tromler ved hjelp av gaffeltrucker. De er essensielle i anlegg som håndterer store mengder fat, som varehus, produksjonsanlegg og distribusjonssentre. Disse gaffeltruckbærerne / rotatorene har en spunnet mutternøkkel for å åpne og lukke tromlene. De har et kjedelåsesystem for å sikre et fast grep på tromler mens de håndteres eller holdes, og er utstyrt med en kjede for å tillate trommelrotasjon fra førersetet. Disse trommelbærerne/rotatorene for gaffeltrucker lar operatører transportere og rotere ståltromler ved hjelp av en gaffeltruck. De er tilgjengelige med lastløftekapasiteter på 800 og 1200 lb.

StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul56 683NOK
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul55 309NOK
VESTIL -

DCR-205-serien gaffeltruck trommelbærere/rotatorer

StilModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris (eks. mva)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 599NOK
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul12 898NOK
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul37 812NOK
VESTIL -

DCT-serien taljemonterte trommelbærere/rotatorer

StilModellKapasitetGaffellommesenterHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "17 210NOK
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "19 127NOK
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "38 601NOK
VESTIL -

DCT-serien taljemonterte bærere/rotatorer med 4-veis lomme

StilModellKapasitetGaffellommebreddePris (eks. mva)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5", 5 1/2"12 612NOK
RFQ
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"16 737NOK
RFQ
VESTIL -

DCR-110-serien manuelle trommelbærere/rotatorer

StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
ADCR-110-55-SSSølvRustfritt stål37 140NOK
RFQ
BDCR-110-55GulStål8 575NOK
VESTIL -

Alternativ for håndsveiv for trommelheismontert

ModellSakPris (eks. mva)
DCT-R-HCAG7QKL2 180 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?