VESTIL DCR-110-serien manuelle trommelbærere/rotatorer


filtre
Kapasitet: 800 lbs. , hjulmateriale: Poly på stål , Trommestørrelse: 55 gal. , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 2" , Høyde: 42 " , Lengde: 36 1 / 2 " , Maks løftehøyde: 11 " , Antall hjul: 3 , Strømkilde: Håndbok , Type hjul bak: Sving , Bredde på hjul bak: 1" , Rotasjon: 360 grader , Rotasjonstype: Håndbok , Bredde: 34 1 / 2 "
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
DCR-110-55-SS
SølvRustfritt stål37 140 NOK
RFQ
B
DCR-110-55
GulStål8 575 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?