Tøm rengjøringsmaskiner

filtre

GORLITZ -

Utstyrte rengjøringsmaskiner

StilModellLengdePris (eks. mva)
AGO 68HD RR-37 442NOK
RFQ
BGÅ 68HD125ft.37 442NOK
RFQ
CGO 68HD PE150ft.38 157NOK
RFQ
RIDGID -

Avløpsrengjøringsmaskin

Ridgid avløpsrengjøringstrommelmaskiner er integrert med en transportvogn med store hjul som enkelt navigerer opp trapper og over støt. Disse valsene har en robust og korrosjonsbestandig konstruksjon og en lett dobbel rørramme for ekstra styrke. De har uttrekkbare håndtak og en kabeltrommel hurtigutløsermekanisme for enkel trommelbytte og transport. Deres patenterte kabelkontrollsystem bremser trommelen ned når bladet setter seg fast under en blokkering. Vi tilbyr også Ridgid seksjonsavløpsrense trommelmaskiner har øyeblikkelig virkende kabelclutcher for å maksimere operatørkontrollen.

StilModellTrommekapasitetHPSpenningPris (eks. mva)
A7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC16 317NOK
B26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hk115V AC11 699NOK
C53117100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel1/12-27 765NOK
D42007100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-45 480NOK
E93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586NOK
F60052125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel4/10115 VAC72 420NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Speedrooter XL Series avløpsrensere

StilModellKabelstørrelsePris (eks. mva)
A108400-46 887NOK
A1084103 / 4 "71 629NOK
A1084303 / 4 "57 444NOK
A1084603 / 4 "74 779NOK
RFQ
A1084405 / 8 "48 128NOK
A1084705 / 8 "71 285NOK
RFQ
WESTWARD -

Tøm rengjøringsmaskin

StilModellTrommekapasitetHPPris (eks. mva)
A22 39 XPXNUMX75 fot av 1/2 "og 100 fot av 3/8"1/36 400NOK
B22 38 XPXNUMX75 ft av 1/2 "og 100 ft av 3/8" kabel1/36 525NOK
C22 40 XPXNUMX100 fot 3/4 "2/319 368NOK
D7DD56100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel2/325 387NOK
GORLITZ -

Roteringsmaskiner for liten rotervaske

StilModellLengdePris (eks. mva)
AGO 1535ft.8 462NOK
RFQ
BGÅ 15 SE35ft.9 306NOK
RFQ
CGÅ 15A50ft.8 590NOK
RFQ
GORLITZ -

Tøm rengjøringsmaskiner

StilModellampsGPMHPLengdeRPMStørrelseSpenningPris (eks. mva)
AGÅ 1500WT--13100ft.---41 823NOK
RFQ
BGÅ 380A--1/480ft.--110V12 385NOK
RFQ
CGÅ 50A---90ft.-3 / 8 "-15 463NOK
RFQ
DGÅ 50 PE---80ft.-1 / 2 "-16 150NOK
RFQ
EGO 3000-4.518100ft.---72 249NOK
RFQ
FGO 50A RR---90ft.-3 / 8 "-15 463NOK
RFQ
GGO 50S---125ft.-1 / 2 "-17 038NOK
RFQ
CGÅ 50C---100ft.-13 / 32 "-15 606NOK
RFQ
HGO 50A PE---90ft.-3 / 8 "-15 678NOK
RFQ
IGO 50 1/2 X 100---100ft.-1 / 2 "-15 821NOK
RFQ
IGO 50---80ft.-1 / 2 "-15 606NOK
RFQ
JGO 4000--1880ft.-3 / 8 "-128 031NOK
RFQ
KGO 1500--210ft.-1 / 4,1 / 8 "-39 833NOK
RFQ
JGO 3500-5.51890ft.---115 767NOK
RFQ
CGÅ 50B---75ft.-13 / 32 "-15 535NOK
RFQ
LGO 380--1810ft.---12 113NOK
RFQ
EGÅ 3000B-4.51865ft.---75 700NOK
RFQ
EGÅ 3000A-4.518150ft.---73 924NOK
RFQ
MGÅ 1500B--212/3 til 25 fot.-1 / 8 "-27 104NOK
RFQ
MGÅ 1500A--210ft.-1 / 8 "-26 388NOK
RFQ
FGÅ 50 RR---80ft.-1 / 2 "-15 821NOK
RFQ
FGÅ 4000A--18100ft.-3 / 8 "-119 509NOK
RFQ
HGO 50B PE---75ft.-13 / 32 "-15 750NOK
RFQ
NGO 311.6A5.56.565ft.450-110V5 942NOK
RFQ
OGO 31 ERGO3.5A-165ft.720-120V6 300NOK
RFQ
GORLITZ -

Kombinerte avløp og vaske rene maskiner

StilModellLengdePris (eks. mva)
AGO 380A/25080ft.14 389NOK
RFQ
BGO 380/25090ft.13 960NOK
RFQ
GORLITZ -

Motorer

StilModellHPPris (eks. mva)
A261-4 725NOK
RFQ
A3006-18 900NOK
RFQ
A3504-30 566NOK
RFQ
A6931/29 020NOK
RFQ
A5111/34 725NOK
RFQ
A6301/37 216NOK
RFQ
A630HD1/34 639NOK
RFQ
A1611/63 608NOK
RFQ
A1508 SV29 020NOK
RFQ
A693HD3/47 388NOK
RFQ
A20026.511 357NOK
RFQ
GENERAL PIPE CLEANERS -

Sewerooter T-4 Series avløpsrensere

StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A104110--33 714NOK
RFQ
A1041205 / 8 "75 ft.40 262NOK
A1041309 / 16 "100 ft.40 358NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Drain Rooter Series Avløpsrensere

StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A105010--12 103NOK
A1050601 / 4 "25 ft.12 714NOK
A1050403 / 8 "35 ft.14 661NOK
A1050305 / 16 "50 ft.14 776NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Avløpsroter PH-serien avløpsrensere

StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A105210--15 368NOK
A1052501 / 4 "50 ft.16 742NOK
A1052403 / 8 "35 ft.17 869NOK
A1052205 / 16 "50 ft.17 105NOK
A1052305 / 16 "50 ft.17 983NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Modell DRZ-PH Series avløpsrensere

General Pipe DRZ-PH Series avløpsrensere er egnet for rengjøring av vask, badekar og tøyavløpsrør som er 1-1/4 til 3 tommer i diameter. De har en innebygd base som kan fungere i både horisontal og vertikal posisjon og reduserer arbeidstretthet når du arbeider i trange områder. De er utstyrt med et 4-fots føringsrør som holder hendene fri fra kabelen for å sikre rene omgivelser og en rustbestandig aluminiumstrommel for å forhindre at kabelen floker seg sammen under operasjonen. Disse avløpsrenserne har også hurtigskiftende kabelkassetter for enkelt å bytte kabelstørrelse på mindre enn ett minutt. De bruker Flexicore-kabler som er sterke, fleksible og knekkbestandige og blir bare sterkere når det påføres mer dreiemoment. DRZ-PH-seriens avløpsrensere leveres med et 5-delt HECS-kuttersett, inkludert en kjedelig gimlet, en pilhode, nedboreboremaskin, et fleksibelt fjærpilhode og 1-1/4 tommers sidekutterblad. Disse enhetene har også en Band-It-sprutbeskyttelse for å redusere overskuddet av vannsprut mens du snurrer på trommelen, en pneumatisk fotpedal for motorhastighetskontroll og et bærehåndtak for enkel transport.

StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A105700--19 110NOK
A1057401 / 4 "50 ft.20 408NOK
A1057303 / 8 "35 ft.21 114NOK
A1057105 / 16 "50 ft.20 370NOK
A1057205 / 16 "50 ft.21 229NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

JM-2512-V-serien tilhengerjetsett

Generelle rørrensere JM-2512-V-serien tilhengerjetsett brukes til å fjerne blokkeringer i rør og avløp. Disse tilhengermonterte jetsettene kommer med høytrykksvanndyser for å fjerne gjenstridige tresko, rusk og fett eller sedimenthindringer fra rør. De er utstyrt med en 690 cc motor og en elektrisk startfunksjon som opererer på 2500 psi. 12 gpm-pumpen med Vibra-pulse-teknologi på disse dysene fungerer gjennom en kilereimreduksjon for økt ytelse. Disse jetsettene er integrert med to slangetrommeler montert på baksiden og en elektrisk tilbakespolings jetslangetrommel for optimal ytelse. De er videre utstyrt med en 200-liters oppbevaringstank for tilstrekkelig vannforsyning for eksterne applikasjoner.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A114857-357 190NOK
A114862250 ft.383 040NOK
B114869400 ft.392 585NOK
StilModellKabelstørrelsePris (eks. mva)
A1019401 / 4 "11 550NOK
A1019305 / 16 "11 970NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Modell DRZ-serien avløpsrensere

StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A105800--15 062NOK
A1058501 / 4 "25 ft.15 921NOK
A1058303 / 8 "35 ft.17 907NOK
A1058205 / 16 "50 ft.18 021NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Speedrooter 92-serien avløpsrensere

StilModellKabelstørrelsePris (eks. mva)
A108650-39 060NOK
A1086803 / 4 "49 865NOK
A1086905 / 8 "48 128NOK
MILWAUKEE -

Avløpsrensepistolsett

StilModellPris (eks. mva)
A2572B-21 48-11-24607 901NOK
B2775E-211 48-11-186517 581NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Rodrunner Series avløpsrensere

StilModellPris (eks. mva)
A10911048 605NOK
B10915068 250NOK
B10913069 452NOK
StilModellPris (eks. mva)
A109660112 941NOK
A10961082 740NOK
A10962081 346NOK
A10963081 346NOK
A109640126 591NOK
A109650116 874NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Mini Rooter XP-serien avløpsrensere

StilModellKabelstørrelseLengdePris (eks. mva)
A111950--20 656NOK
B1119801 / 2 "50 ft.24 016NOK
B1119703 / 8 "75 ft.24 169NOK
GENERAL PIPE CLEANERS -

Modell 88-serien avløpsrensere

StilModellPris (eks. mva)
A11240040 281NOK
A11240561 300NOK
A11241562 198NOK
A11250040 281NOK
B11250560 079NOK
B11251061 472NOK
A11251562 790NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?