WESTWARD 22XP40 avløpsrengjøringsmaskin 3/4 x 100 fot kabel | AB7FZU

WESTWARD 22XP40 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 fot Kabel

På lager
Vare: AB7FZU Modell: 22XP40

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTøm rengjøringsmaskin
Trommekapasitet100 fot 3/4 "
TrommelmaterialePulverlakkert stål
HP2/3
Hz60
Maks. Løpe100 ft.
Driftshastighet200 rpm
Strømledningslengde6ft.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drain Line ID Size Range (4 "to 8")

Produktvarianter

ProduktModellTrommekapasitetHPPris
WESTWARD 22XP38 Avløpsrensemaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZR 22 38 XPXNUMX75 ft av 1/2 "og 100 ft av 3/8" kabel1/36 525 NOK
WESTWARD 22XP39 avløpsrengjøringsmaskin 1/2 x 75 fot kabel | AB7FZT 22 39 XPXNUMX75 fot av 1/2 "og 100 fot av 3/8"1/36 400 NOK
WESTWARD 7DD56 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 5/8 x 125 | AF3JYM 7DD56100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel2/325 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XP40 Avløpsrensemaskin 3/4 x 100 fot Kabel
19 368 NOK / enhet