RIDGID Tøm rengjøringsmaskiner

CSA-sertifiserte maskiner som brukes til å rense avløp raskt og effektivt. Ha en polypropylen plasttrommel og et innebygd håndtak for enkel transport. Tilgjengelig i varianter på 6 og 15 fot

filtre

Ridgid avløpsrensemaskiner brukes til raskt og effektivt å tømme avløpsvasker, kloakkslanger, stikkledninger, kar, dusjer, fellearmer og hovedledninger.
RIDGID -

Seksjonsrengjøringsmaskin

Ridgid seksjonsavløpsrengjøringsmaskiner har en særegen, øyeblikkelig virkende kabelkobling som gir maksimal kontroll under drift. De har en justeringsknott for enkel utskifting av kabelen og en kraftig motor som bare krever en enkelt person for å rengjøre de tyngste blokkeringene. Disse enhetene er videre integrert med hjul for forbedret manøvrerbarhet og en lavprofil B-rammedesign som kan passe inn i alle gjennomsøkingsområder. Velg mellom et bredt utvalg av disse seksjonsrengjøringsmaskiner som er tilgjengelige i 3/4, 1/2 og 1/6 HP.

StilModellHPHzStrømledningslengdeSpenningPris (eks. mva)
A76495---230V39 734NOK
RFQ
B664971/260-115 VAC33 740NOK
C589201/6606ft.115 VAC15 940NOK
D590001/660-115 VAC30 640NOK
E237123/450/60-115 VAC56 492NOK
F237173/450/6015ft.115 VAC56 687NOK
RIDGID -

Avløpsrensepistolsett

StilModellMotor TypePris (eks. mva)
A36023variable Speed10 868NOK
B36028Variabel hastighet, 120V, enfase12 063NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2810313 959NOK
RFQ
A270037 653NOK
RFQ
RIDGID -

K5208 Seksjonsrengjøringsmaskiner for avløp

StilModellPris (eks. mva)
A6168837 801NOK
RFQ
B6237857 166NOK
RFQ
C6169355 124NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A6427320 778NOK
RFQ
A6426315 580NOK
RFQ
RIDGID -

Avløpsrengjøringsmaskin

Ridgid avløpsrengjøringstrommelmaskiner er integrert med en transportvogn med store hjul som enkelt navigerer opp trapper og over støt. Disse valsene har en robust og korrosjonsbestandig konstruksjon og en lett dobbel rørramme for ekstra styrke. De har uttrekkbare håndtak og en kabeltrommel hurtigutløsermekanisme for enkel trommelbytte og transport. Deres patenterte kabelkontrollsystem bremser trommelen ned når bladet setter seg fast under en blokkering. Vi tilbyr også Ridgid seksjonsavløpsrense trommelmaskiner har øyeblikkelig virkende kabelclutcher for å maksimere operatørkontrollen.

StilModellTrommekapasitetHPSpenningPris (eks. mva)
A7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC16 317NOK
B26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hk115V AC11 699NOK
C53117100 fot 3/8 "eller 90 fot 1/2" kabel1/12-27 765NOK
D42007100 ft av 3/4 "eller 125 ft av 5/8" kabel3/4-45 480NOK
E93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC67 586NOK
F60052125 ft av 3/4 "eller 150 ft av 5/8" kabel4/10115 VAC72 420NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2369236 417NOK
RFQ
A2369736 417NOK
RFQ
A2370752 881NOK
RFQ
RIDGID -

Avløpsrensemaskin, 125 fot kabel, 3 til 6 tommers rørkapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
66593CM9BJB73 503 NOK
RIDGID -

Avløpsrengjøringstrommelmaskin med indre kjernekabel, 75 fot lengde, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
60062RCM9BHN65 626 NOK
Se detaljer
RIDGID -

Avløpsrensende seksjonsmaskin, 120V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
43507CM9BHV43 561 NOK
Se detaljer

Standarder og godkjenninger

  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer avløpsrensemaskinen?

  • Slangen går gjennom avløpet og renser det indre av røret når vannet er slått på.
  • Kraftige vannstråler skyter ut av slangens munnstykke i flere retninger samtidig.
  • Avfall blir drenert bort over tid av rørleggersystemet ditt etter å ha blitt vasket ned av tyngdekraften.

Hva er lengden på strømledningen til disse rengjøringsmaskinene Raptor Supplies?

Disse rengjøringsmaskinene tilbys i strømledningslengder på 6 fot og 15 fot.

Hvor ofte bør avløpsrensing gjøres?

Ideelt sett bør avløp rengjøres en gang hvert år selv om det ikke er problemer med tette.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?