RIDGID 36028 Drain Cleaning Gun Kit 3 / 4-2-1 / 2 In | AE8KVD 6DNX9

RIDGID 36028 Avløpsrensepistolsett 3/4-2-1/2 in

På lager
Vare: AE8KVD Modell: 36028Kryssreferanse: 6DNX9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringspistolsett
Chuck TypeHåndbok
ID for avløpslinjens kapasitet3/4 til 2 1/2 tommer
Trommekapasitet50 fot på 5/16 ", 35FT på 3/8"
Motorvurdering3.2 ampere, 1/2 HP
Motor TypeVariabel hastighet, 120V, enfase
Driftshastighet0 - 600 o / min
typenTøm pistolen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.179
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8467290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trommelegenskaper (indre trommel forhindrer kabeloverføring)
    • Motorutløserbryter (fingerutløser)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypePris
RIDGID 36023 Kit for avløpsrensepistol 3/4 til 2-1 / 2 tommer | AH8DNE 38HY60 36023variable Speed10 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36028 Avløpsrensepistolsett 3/4-2-1/2 in
12 063 NOK / enhet