RIDGID 36023 Kit for avløpsrensepistol 3/4 til 2-1 / 2 tommer | AH8DNE 38HY60

RIDGID 36023 Avløpsrensepistolsett 3/4 til 2-1/2 tomme

På lager
Vare: AH8DNE Modell: 36023Kryssreferanse: 38HY60

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringspistolsett
Chuck TypeLysbildehandling
Kablet / trådløstcorded
ID for avløpslinjens kapasitet3/4 to 2-1/2
Motorvurdering120V, 50 / 60Hz, 3.2 ampere, enfase
Motor Typevariable Speed
Driftshastighet0 til 600 o / min
typenTøm pistolen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.02
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)62.74
Skipets bredde (cm)34.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Motorutløserbryter: Fingerutløser
    • Trommelegenskaper: Indre trommel forhindrer vannlekkasjer og reduserer kabelvending i trommelen, 25 fot 5/16 "eller 35 ft 3/8" kabel

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypePris
RIDGID 36028 Drain Cleaning Gun Kit 3 / 4-2-1 / 2 In | AE8KVD 6DNX9 36028Variabel hastighet, 120V, enfase12 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36023 Avløpsrensepistolsett 3/4 til 2-1/2 tomme
10 868 NOK / enhet