HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC2I Logic Load Control Receptacle, Fully Controlled, 2-Pole, 20A, 125V, Ivory | BD4NJF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC2I Logic Load Control Receptacle, Fully Controlled, 2-Pole, 20A, 125V, Ivory

Vare: BD4NJF Modell: HBL5362LC2I
1 267 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg Kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg Kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.0 grader til 40 grader C
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC2I Logic Load Control Receptacle, Fully Controlled, 2-Pole, 20A, 125V, Ivory
1 267 NOK / enhet